測定用品 :「レーザー 角度 計」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射板などを必要とせず一人で距離測定ができる携帯型レーザー距離計。
仕様測定可能距離:5~1600メートル 最大表示可能距離:1800メートル 精度:±1メートル 表示単位:0.1メートル レーザークラス:1クラス(アイセーフ) 躯体:完全防水(IPX7)、アクティブシンクディスプレイ、EXOバリアプロテクション(特許)、高解像度光学システム(HDOS) モード:スキャン、角度(±70°)、高さ、水平距離(※ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、ブッシュ(最遠優先)、ハンティングARC 望遠倍率:10倍 電源:CR2乾電池1本(付属) サイズ:180×137×58mm 重量:992g アズワン品番65-2763-96
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

仕様最大表示可能距離:800メートル、測定可能距離:5~730メートル 付属品ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池 寸法(mm)107×80×36 質量(g)145 電源CR2乾電池1本(付属) 精度±1メートル 倍率(倍)望遠:6 レンズEXOバリアプロテクション(特許) モードスキャン、角度(±70°)、水平距離 レーザークラス1クラス(アイセーフ) 関連資料(1.85MB) 防水性生活防水(IPX4)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

Bushnell(ブッシュネル)ライトスピードエッジ
エコ商品
「高さと距離が測れたら…」その悩みをエッジが解決。
仕様生活防水(IPX4)、Zモード(高さ測定※目標物までの垂直距離) 寸法(mm)42×110×75 質量(g)180 電源CR2乾電池1本(付属) 倍率(倍)6 測定精度±1m 最大表示850m 測定単位1m 測定範囲(m)5~770 モード高さ、角度、スキャン レーザークラス1クラス(アイセーフ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

Bushnell(ブッシュネル)ライトスピードR3
仕様●最大表示可能距離:1200メートル●測定可能距離:5~1000メートル 付属品専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池 寸法(mm)112×40×73 質量(g)180 電源CR2乾電池1本(付属) 精度±1メートル 倍率(倍)望遠:6 レンズEXOバリアプロテクション(特許) モードスキャン、角度(±70°)、水平距離 レーザークラス1クラス(アイセーフ) 関連資料(1.85MB) 防水性生活防水(IPX4)
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります