測定用品 :「排気温度」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るいLED表示灯の点滅と動作中(緑色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面です。 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。 二酸化炭素の影響を受けません。 プローブ収納ケース付で、持ち運びが便利です。
測定対象排気ガス中の酸素(O2)排気ガス温度(オプション) 測定範囲排気ガス中の酸素: 0.0~25.0vol%排気ガス温度:0~750℃ 付属品サンプリングプローブダストフィルタソフトケース トラスコ品番805-1691 寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D) 質量(g)約550g(電池含む本体のみ) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本 最小表示排気ガス中の酸素: 0.1vol%排気ガス温度: 1℃ 使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと) 表示液晶デジタル 連続使用時間約20時間 応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において) ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ装着) 測定原理排気ガス中の酸素: ガルバニ電池式排気ガス温度:熱電対(K型) 指示精度排気ガス中の酸素: ±0.5vol%排気ガス温度:±5℃ 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー 警報設定値瞬時値測定警報 出荷時:ALM1 警報解除 ALM2 警報解除 平均値測定警報 出荷時:ALM3 警報解除
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります