測定用品 :「検知管」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛りを読み取るだけでガス濃度が判ります。
測定範囲(ppm)2ppm(300ml)
仕様湿度の影響/なし反応原理/亜硫酸パラジウムカリウムが還元され、パラジウムが遊離する。CO+K2Pd(SO3)2→Pd
型式106G
使用温度範囲(℃)0~40(温度補正あり)
有効期限(年)3
化学式CO
測定時間3分
校正(校正方法)高圧ガズ容器詰の標準ガス
対象ガス一酸化炭素
変色黄→黒褐色
アズワン品番8-5352-39
経年変化原色がかわり、変色層境界が不明瞭になり、指示が高くなる。
1箱(10本)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。
軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。
測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。
電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1
全長(mm)240
質量(g)300
アズワン品番8-5661-01
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1箱(10回分)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
VOCを触媒で酸化分解し、検知管で二酸化炭素濃度として測定するので、公的測定法に準じた炭素換算濃度(ppmC)が得られます。
操作はVOC分解装置に捕集バッグと検知管を接続した後、ガス採取器のハンドルを引くだけです。誰でも簡単に測定することができます。
VOC分解装置は小型で持ち運びにも便利です。下写真のように事務机の上でも使用することができます。
ジクロロメタン等のハロゲン系VOCの測定は出来ません。VOC型検知管をご使用ください。
対象ガスハロゲン系を除くVOC全般
検知範囲200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む)
トラスコ品番838-2766
質量(kg)約1.2
電源AC 100V
外形寸法200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む)
機能ガスサンプリング時間と量:約1分 500mL~1000mL装置暖気時間 :約15分
使用温湿度範囲0℃~40℃ 10%RH~90%RH (結露無きこと)
1個
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
室内の気流検査や局所排気装置の機能検査には発煙による目視が一般的ですが、熱源などを使用するのは好ましくありません。
AS-1は、空気中の水分と反応して白煙を生ずる発煙管を用い、気流の方向や速さを検査します。
使用方法は簡単。両端をカットした発煙管をゴム球に差し込み、ゴム球の穴を抑えて握りしめるだけ。瞬間的あるいは断続的なご使用方法にご活用いただけます。
トラスコ品番325-1071
セット内容ゴム球ソフトケース
質量(g)500
アズワン品番8-5330-01
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。