検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛りを読み取るだけでガス濃度が判ります。
測定範囲(ppm)2ppm(300ml)
仕様湿度の影響/なし反応原理/亜硫酸パラジウムカリウムが還元され、パラジウムが遊離する。CO+K2Pd(SO3)2→Pd
型式106G
使用温度範囲(℃)0~40(温度補正あり)
有効期限(年)3
化学式CO
測定時間3分
校正(校正方法)高圧ガズ容器詰の標準ガス
対象ガス一酸化炭素
変色黄→黒褐色
アズワン品番8-5352-39
経年変化原色がかわり、変色層境界が不明瞭になり、指示が高くなる。
1箱(10本)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。
軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。
測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。
電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1
全長(mm)240
質量(g)300
アズワン品番8-5661-01
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。