ポケッタブルガスモニター 酸素測定器光明理化5日以内出荷
酸素欠乏災害を未然に防ぐため、酸素濃度の測定が 義務付けられています。
密閉された作業場での酸欠や、低酸素空気の噴出による災害を防ぐためには、
ポケッタブルによるモニターが有効です。
ポケッタブルO2モニターは、作業中の個人のモニターとして、あるいはオプションの延長ケーブルを使用して作業前の現場測定を行うことができます。
窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。
下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。
旧モデルで好評だった振動警報機能を再実装しました。振動・音・LEDで警報を提示します。
接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。
付属品ソフトケース使用温度範囲(℃)-10~40電源単4形乾電池3本(付属)本体質量(g)約150(電池含む)最小目盛(%)0.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×56×29(センサ部を除く)測定範囲(%)0~50.0使用時間約1000時間ガス採気方式拡散式応答時間(秒)90%応答15以内(20℃において)測定原理ガルバニ電池式対象ガス酸素指示精度0.0~25.0:±0.5、25.1以上:±3.0警報設定濃度18.0vol%(出荷時設定)防爆構造Ex ia II CT4 Ga (第TC22742号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー、振動使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露しないこと)