測定用品 :「レーダー 測定 器」の検索結果
お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。薄型で頑丈です。
用途あらゆる業界の計量作業に。
質量(kg)43
電源ニッケル水素バッテリー(チャージャー付属)またはAC100V(ACアダプター付属)
全高(mm)92
計量皿寸法(mm)1200×1000
センサーロードセル方式
検定対象外
ひょう量単位kg
軽量・薄型で頑丈です。お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。
用途あらゆる業界の計量作業に。
幅(mm)600
高さ(mm)計量台:79
奥行(mm)700
電源乾電池またはAC100V(ACアダプター付属)
全高(mm)79
センサーロードセル方式
検定対象外
載台寸法(mm)700×600
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。