測定用品 :「目視検査用 照明」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED拡大鏡 NLLPシリーズ (卓上型) 日機 動画あり
両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と 2.25倍の設計となっています。 LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、 影を作りません。 LED独特のぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい 優しい光を演出します。 光学白ガラスなので色違いが出ません。 また文字も読みやすく、金属面を検査しても均一。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。 日機のLED拡大鏡は均一な光で、映り込みがありません。 また、撮影時に縞模様が出ることもないため、検査品の写真撮影 に最適なLED拡大鏡です。
用途目視検査照明や精密作業など 付属品専用アダプター(ND-PM246) 質量(kg)2.5 消費電力(W)9 ケーブル長(m)1.8 使用温度(℃)-10~40 レンズ径(Φmm)Φ127[Φ5inch] 全光束(Lm)710 レンズガラスレンズ(光学白レンズ) 光源白色LED 色温度(K)5700 固定方法卓上型 調光方式無段階調光 調光率(%)20~100
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED拡大鏡 NLLPシリーズ (クランプ式) 日機 動画あり
両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と 2.25倍の設計となっています。 LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、 影を作りません。 LED独特のぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい 優しい光を演出します。 光学白ガラスなので色違いが出ません。 また文字も読みやすく、金属面を検査しても均一。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。 日機のLED拡大鏡は均一な光で、映り込みがありません。 また、撮影時に縞模様が出ることもないため、検査品の写真撮影 に最適なLED拡大鏡です。
用途目視検査照明や精密作業など 付属品専用アダプター(ND-PM246) ケーブル長(m)1.8 使用温度(℃)-10~40 レンズガラスレンズ(光学白レンズ) 光源白色LED 色温度(K)5700 最大クランプ幅(mm)60 固定方法クランプ式 調光方式無段階調光 調光率(%)20~100
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります