測定用品 :「エアコン ガス 漏れ 検知 器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(FUSO)フロンガス警報器
マルチパッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応) 市販のスイッチボックスに埋め込みます メンテナンス作業が現場で簡単にできます。
仕様●対象検知ガス:R22/R32/R134a/R404A/R407C/R410A●センサ:熱線式半導体センサ●検知方式:拡散式●警報遅れ:1/2RCLの1.6倍ガスで30秒以内●警報濃度:1/2RCL以下●警報音:80dB●電源:AC100V±10%●サイズ:120L×70W×46.5Dmm●重量:約200g●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付 アズワン品番67-4763-55
1個
49,980 税込54,978
43日以内出荷

最高感度2g/yearを実現。(ターボモード) IPX3相当の防水構造。 スマートな400mmフレキプローブで狭所での検知も可能。 R32、R1234yf、R1234zeにも正確に反応。 4段階の感度切替が可能。(T:2g、H:4g、M:7g、Lo:14g) 長寿命リチウムイオン電池搭載。(連続使用約8時間可能) 検知時のバイブレーションモード、サイレントモードへの切替が可能。
用途空調機器、冷凍冷蔵機器、カーエアコンなどの冷媒ガスのリークチェックに。冷媒をトレーサガスに使用する気密チェックに。フロン溶剤による洗浄機の作業中における滞留蒸気の有無のチェック、また、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェックに。 付属品ACアダプタ(100~240VAC)×1、リチウムイオン充電池(内蔵)×1、自動車シガーソケット充電アダプタ×1、チェックリーク×1、交換用フィルタ(10個入)×1、交換用Oリング×1、ハードキャングケース×1、取扱説明書×1、保証書×1 長さ(mm)フレキシブル:400 質量(g)約400 電源リチウムイオン電池 適合規格SAE J 2913-201102、CEマーク 表示検知:ブザー(OFF設定可能)、バイブレーション(OFF設定可能)、 LEDインジケーター(7段階) 感度検知:DC-IR3検知感度表(ページ上部)をご確認ください。(SAE J 2913 準拠試験による校正) 機能オートゼロ機能、マニュアルゼロ機能、センサ交換時期を表示(インジケータ)、バッテリー消耗ランプ(残2時間ほど) 連続使用可能時間(約5時間充電)約8時間使用可能 使用環境-10~+50℃、75%RH以下(結露なきこと) 対象ガスR22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R1234yf・R1234ze・R448a等のCFC/HCFC/HFC/HFO系ガス 反応速度(秒)約0.5以内(暖機時間:約30) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:240×65×35 検知方式非分散式赤外線吸収方式(IRセンサ)/吸引式 感度調整3段階切替(H/M/L)+ターボモード(2g/年)搭載 防水性本体ボディ防水(IPX3相当) 校正証明書付き
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります