測定用品 :「カードケース」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。 センサータイプが選べます。 RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売) Max.Min.Ave値表示。
温度測定範囲(℃)(K熱電対)’-50~+1300℃ 付属品本体、K熱電対センサ、TPK-01×2電池、SDカード(4GB)ケース、取扱説明書、保証書 質量(g)948 電源単3アルカリ電池×8、ACアダプタ(9V)別売 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×125×64 精度-50.0℃~+999.9℃/±(0.4%+0.5)、1000℃~1300℃/±(0.4%+1) 測定方式熱電対式(タイプK、J、T、E、R、S) 表示分解能-50℃~+999.9℃/0.1℃、1000℃~1300℃/1℃ インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売) 使用環境(本体)0~50℃、~85%RH データ形式SDカード記録(最大16GB)
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

等価騒音レベル測定可能 音圧レベル測定可能 SDカード付なのでPCでデータ管理
仕様●適合規格:IEC61672class1●SDメモリカード●バックライト機能●マイクロホン:コンデンサマイクロホン●測定範囲●▼レベル:30~130dB●▼周波数:31.5Hz~16KHz●レンジ切替:2段階(Low:30~80dB、med:80~130dB)●周波数特性:A特性、C特性●動特性:FAST(125mS)、SLOW(1S)●サンプリング:1回/秒●記録間隔:1~3600秒●使用環境:0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×6●サイズ/質量:245L×68W×45Dmm/約323g(電池含む)●標準付属品:単3電池×6、SDカード(4GB)、取扱説明書(保証書付)、キャリングケース●オプション:ACアダプタ FAC-23 アズワン品番67-4753-13
1個
91,980 税込101,178
6日以内出荷

4チャンネル同時測定、同時表示可能 SDカード対応でデータ活用が簡単に(エクセルデータ) サンプリング間隔1秒~3600秒に認定可能 背面スタンドで、定置測定が可能
仕様●実効値(RMS)&ピーク値表示●センサ:圧電型センサ●測定周波数:10Hz~1KHz ※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません。●測定範囲●▼速度:200mm/s:0.5~199.9mm/s●▼加速度:200m/s2:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.19m/s2●▼変位:0.001mm●サンプリングタイム/サンプリング設定間隔:1秒/1秒~3600秒●精度●▼速度:±(5%+2dgt.)●▼加速度:±(5%+2dgt.)●▼変位:±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:82×61mmLCD(バックライト付)●記録媒体:SDカード(1~16GB)●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、ゼロ設定●インターフェース:RS-232C/USB●電源:単3電池×8、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:203H×76W×38Dmm/515g(電池除く)●▼プローブ:1.2m(16W×37Dmm)/99g●使用環境:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:磁気ベース付プローブ×1、専用ケース、取扱説明書、保証書、SDカード(2GB)●オプション品:・磁気ベース付プローブ(1.2m) VB-83・USBケーブル USB-01・RS232Cケーブル UPCB-02・データ通信用専用ソフト SW-U801-WIN アズワン品番67-4753-40
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷

SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能 溶存酸素の長期データ取りに便利 記録間隔1秒~8時間59分59秒まで設定可能
仕様●測定方式:ポーラログラフ式(温度センサ内蔵)●測定項目(測定範囲)●▼溶存酸素:0~20.0mg/L(リットル)●▼気中酵素:0~100.0%●▼温度:0~50℃●測定項目(分解能)●▼溶存酸素:0.1mg/L●▼気中酸素:0.1%●▼温度:0.1℃●測定項目(精度(23±5℃において))●▼溶存酸素:±0.4mg/L●▼気中酸素:±0.7%●▼温度:±0.8℃●補正項目(補正可能値)●▼温度(自動):0~50℃●▼%塩分:0~50%塩分(重量%)●▼高度:0~3900m●機能:自動温度補正、Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ●ディスプレイ表示:52mm×38mm LCD バックライト(ON/OFF)●SDカード容量:1GB~16GB●サンプリングタイム●▼1回/秒●▼データロガー:SDカード●▼サンプリング時間:1秒~8時間59分59秒●インターフェース:RS-232C/USB●使用環境:0~50℃、85%RH未満●電源:単3電池×6本、またはACアダプター(オプション)●サイズ/質量●▼本体:177L×68W×45Dmm●▼質量:本体約490g(プローブ約335g)●▼酸素プローブ:Φ28mm×190mm●▼コード長:4m●標準付属品:溶存酸素プローブ・ハードキャリングケース・ダイヤフラムセット・電解液・単3電池6本・SDカード・取扱説明書(保証書付)●別売消耗品/オプション品:・酸素プローブ OXPB-11・ダイヤフラムセット OXHD-04・プローブ用電解液 OXEL-03・USBケーブル USB-01・データ通信用ソフトウェア SW-U801-WIN・ACアダプター FAC-23 アズワン品番67-4752-53
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります