1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(旧:FUSO)回転(接触・非接触)計
1台で接触と非接触タコメータの機能。
付属品反射テープ×1、コーン×1、006P(9V)電池×1 測定範囲(非接触回転計)10~99999RPM、(接触回転計)回転接触子:0.5~19999RPM、周速:0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング 電源006P(9V)電池×1 方式(クロック)クォーツ式 精度±(0.1%rdg±2dgt) 分解能0.001/0.01/0.1/1RPM、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min 機能データホールド値表示 測定距離(mm)(非接触回転計)50~300 画面表示寸法(mm)15×33液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×51×32
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング