測定用品 :「寒暖計」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(FUSO)温度計
4チャンネル同時表示の温度計 各種センサK/J/E/Tの測定が可能 データロガー機能(16,000データ)
仕様●測定方式:K/J/E/T熱電対●測定範囲:-200~+1370℃ ※使用するセンサで異なります●本体精度:±0.1%rdg±0.7℃●サンプリング:1回/秒●データロガー:自動16,000データ、手動100データ●機能:MAX/MIN/Avgホールド、バッテリー表示●電源:単四電池×4●サイズ:187L×75W×29Dmm●質量:約290g アズワン品番67-4763-77
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)デジタル温度計
表示画面が大きく見やすい 0℃校正機能付 小型ボディで持ち運びやすい
仕様●測定方式:K熱電対●測定範囲:-200~+1372℃●サンプリング:1回/秒●機能:MAX/MINホールド、リラティブ機能、ローバッテリー表示、0℃校正機能●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:126L×52W×35Dmm●質量:約160g●温度センサーは付属しておりません アズワン品番67-4763-72
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)デジタル温度計
スリム軽量設計で使いやすい形状です。 安価だけど多機能タイプ。 各種センサを用意(別売)。
質量(g)約180(電池含む/本体のみ) 測定範囲(℃)-200~+1370:使用センサで異なります(TPK-01:-40~+250) 精度-200~+200℃:±(0.3% rdg.+1℃)、+200~+400℃:±(0.5% rdg.+1℃)、+400~+1370℃:±(0.3% rdg.+1℃) 表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201~+1,370℃) 機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示 電池006P(9V)乾電池×1 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH以下 サンプリング周期0.6回/秒 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)164×54×34
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)デジタル温度計
表示画面が大きく見やすい 0℃校正機能付 二点式温度計 小型ボディで持ち運びやすい
仕様●測定方式:K熱電対●表示:二点温度同時表示●測定範囲:-200~+1372℃●サンプリング:1回/秒●機能:MAX/MINホールド、リラティブ機能、ローバッテリー表示、0℃校正機能●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:126L×52W×35Dmm●質量:約160g●温度センサーは付属しておりません アズワン品番67-4763-73
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)サーモカメラ
抜群のコストパフォーマンス 小型軽量タイプ 現場での保守メンテナンスに
仕様●画素数:128×128ピクセル●視野角30°×30°●応答速度:300ms 寸法(mm)185L×51W×100D 質量(g)約300 電源単三電池×3(約16時間) 測定範囲(℃)-30~+650 アズワン品番67-4763-66
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

K熱電対温度計の簡易校正器
仕様●出力範囲:-199℃~+1230℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:185L×78W×38Dmm●質量:約280g アズワン品番67-4763-82
1個
42,980 税込47,278
43日以内出荷

温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能 持ちやすいスタイリッシュはボディ 素早いレスポンス バックライト機能で見やすい
仕様●露点温度・湿球温度:温湿度測定により計算●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:-20~+60℃●▼湿度:0~99%RH●▼露点・湿球温度:計算値●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼露点・湿球温度:0.1℃●サンプリング:2回/秒●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±2.5%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+40℃●▼80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×4●サイズ/質量:210L×65W×43Dmm/約230g(電池含む)●標準付属品:単3電池×4、ソフトケース、取扱説明書(保証書付) アズワン品番67-4751-89
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)温度ロガー
4チャンネル同時表示の温度計 各種センサK/J/E/Tの測定が可能 データロガー機能(32,000データ)
仕様●測定方式:K/J/E/T熱電対●測定範囲:-200~+1370℃ ※使用するセンサで異なります●本体精度:±0.1%rdg±0.7℃●サンプリング:1回/秒●データロガー:自動32,000データ、手動100データ●機能:MAX/MIN/Avgホールド、バッテリー表示●電源:単四電池×4●サイズ:187L×75W×29Dmm●質量:約290g アズワン品番67-4763-78
1個
69,980 税込76,978
63日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング