1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(旧:FUSO)騒音キャリブレータ
正確な騒音を測定するための必需品。 校正が簡単に、素早くできます。 1インチ、1/2インチ、1/4インチ口径(アダプタ別売)のマイクロホンに接続可能なので各種騒音計の校正ができます。 電池チェック(電池残量をセルフチェックし、電池電圧が許容以下になるとどうさしなくなります)機能付。
付属品1/2インチマイクロホン用アダプタ、ソフトケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 電源006P(9V)電池×1 精度(音圧レベル)±0.5dB 出力周波数(Hz)1000±4% 使用環境(規定温度)20℃、(規定相対温度)65%RH、(規定大気圧)1013hpa、0~40℃、0~90%RH 直線性3%以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)118×63×43 音圧レベル(dB)(出力)114と94/20μPa 係数(温度)±0.015dB/℃、(湿度)±0.1dB/10%RH
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります