測定用品 :「風速・風量計」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(旧:FUSO)小型ベーン風速風量計
狭いところの風速風量測定に 伸縮式センサーで高いところの測定も簡単 データホールド、Max/Min値表示 オプションでPCでデータ管理が可能 K/J熱電対センサに対応
仕様●測定方式●▼風速:小型ベーン式●▼温度:サーミスタ●測定範囲●▼風速:0.4~20.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼K熱電対:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1dgt●▼温度:±0.8℃●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●機能:データホールド、Max/Minホールド●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×6●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ35mm×最長620mm●標準付属品:単3電池×6、ソフトケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・K熱電対センサ各種・ACアダプタFAC-23・データ通信用ソフト(英語版)SW-U801-WIN・RS-232C通信ケーブル UPCB-02・USB通信ケーブル USB-01 アズワン品番67-4752-12
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷

狭いところの風速風量測定に 伸縮式センサーで高いところの測定も簡単 SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●風速:0.1~25.0m/s●測定方式●▼風速:ミニベーン式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●測定範囲●▼風速:0.4~20.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼K熱電対:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1~3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB~16GB対応●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ35mm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信ソフト(英語版)SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23 アズワン品番67-4752-14
1個
69,980 税込76,978
13日以内出荷

風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定 一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能 SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●測定方式●▼風速:熱線式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●測定範囲●▼風速:0.2~25.0m/s●▼風量:0~45000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼K熱電対:0.1℃●▼露点温度:0.1℃●▼湿球温度:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1~3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB~16GB対応●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ12mm×280mm~940mm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信ソフト(英語版)SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23 アズワン品番67-4752-16
1個
88,980 税込97,878
6日以内出荷

一台で風速・温度・湿度・照度・K熱電対温度(センサ別売) 各センサー標準装備
仕様●測定方式●▼風速:ベーン式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●▼照度:フォトダイオード●測定範囲●▼風速:0.4~25.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●▼照度:0~20000Lux●▼湿度:5~95%RH●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼K熱電対:0.1℃●▼露点温度:0.1℃●▼湿球温度:0.1℃●▼照度:1Lux●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●▼照度:±5%rdg±8dgt●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1~3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB~16GB対応●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:135L×60W×33Dmm/約515g(電池含む)●▼プローブ:105L×46W×29Dmm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:ACアダプタ FAC-23 アズワン品番67-4752-27
1個
83,980 税込92,378
6日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング