測定用品 :「数字」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
古里精機製作所カウンタ中型
カウンタを大型にして数字を見やすくしたタイプです。
リセット方式つまみ式 回転方向右軸正回転 計数速度500(cpm) 計算最大速度(回/分)500
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古里精機製作所カウンタ小型RS型
主に往復運動、回転運動の計数に使用します。レバーが45°往復することにより1つの数字が進みます。
リセット方式つまみ式 回転方向右軸正回転 計数速度600(cpm) 計算最大速度(回/分)600
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。上部のボタンを押すごとに数字が1進します。
計数範囲9999 トラスコ品番101-6440 質量(g)100 取付穴径4mm×3ヶ所 リセット方式つまみ式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×46×40
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

古里精機製作所数取器
主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します 上部のボタンを押すごとに数字が1進します
トラスコ品番101-6431
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

古里精機製作所長さ計 標準型(横型)
布、紙、ビニール、鉄板等、あらゆる長さの物を計測するカウンタです。 車輪3回転により1メートルを表示します。 また、数字で長さを表示するためオートメーション作業には欠くことのできないカウンタです。
質量(g)620 仕上ブラック 回転方向正回転 リセットツマミ 表示文字サイズ4.5×6.5(mm)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RSは主に往復運動、回転運動の計数に使用します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。 スプリングの先を往復運動している箇所へ取り付けます。
文字寸法(mm)3.8×5 種別カウンター ブラック 寸法L(mm)8.5 寸法H(mm)45 寸法F(mm)29 寸法D(mm)19 寸法E(mm)32.5 リセット方式ツマミ 寸法M(mm)10 寸法I(mm)16 寸法G(mm)37 寸法K(mm)21 回転方向右軸正回転
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)620 取付寸法(mm)前後47×左右87 取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所 リセットツマミ 表示数字(mm)4.5×6.5
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

布、紙、その他あらゆる物の長さを計測するカウンターです。
リセット押しボタン 取付寸法(mm)62×52 取付穴径(Φmm)4.3×4か所 表示数字(mm)4.5×6.5 最大トルク(N・m)0.003 質量(g)580
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主軸外径(Φmm)4 最大トルク(N・m)0.002 タイプレボリューションカウンタ 取付方式パネル取付ねじ止め 回転方向正回転 駆動方式機械式 駆動軸位置 計数速度最大4000cpm
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古里精機製作所カウンター LB-40
仕様●タイプ:小型●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4.0mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):4000cpm●トルク(最大):0.002N・m●重量:108g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164230 アズワン品番67-4835-30
1個
3,500 税込3,850
13日以内出荷

古里精機製作所カウンター RS204-4
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:21mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後31X左右12X穴径Φ3、1mm●数字の大きさ:2、8X4、5mm●計数速度(最大):500cpm●トルク(最大):0、039N・m●仕上:ブラック●コード番号:119-0164239 アズワン品番67-4835-39
1個
3,098 税込3,408
13日以内出荷

古里精機製作所カウンター RS-50
仕様●タイプ:標準品●桁数:5●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):700cpm●トルク(最大):0.039N・m●重量:111g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164249 アズワン品番67-4835-41
1個
3,798 税込4,178
13日以内出荷

古里精機製作所カウンター LB207-4
仕様●タイプ:小型●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:19mm●主軸の外径:Φ4.0mm●取付寸法:前後37X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3.8X5mm●計数速度(最大):4000cpm●トルク(最大):0.002N・m●重量:94g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164228 アズワン品番67-4835-28
1個
3,898 税込4,288
13日以内出荷

古里精機製作所カウンター RSL207-5
仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:5●主軸の位置及び回転方向:左軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:19mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後37X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3.8X5mm●計数速度(最大):600cpm●トルク(最大):0.049N・m●重量:108g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164251 アズワン品番67-4835-42
1個
4,398 税込4,838
13日以内出荷

古里精機製作所カウンター LB207-5
仕様●タイプ:小型●桁数:5●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:19mm●主軸の外径:Φ4.0mm●取付寸法:前後37X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3.8X5mm●計数速度(最大):4000cpm●トルク(最大):0.002N・m●重量:102g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164229 アズワン品番67-4835-29
1個
4,198 税込4,618
13日以内出荷

古里精機製作所カウンター RS-40
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):700cpm●トルク(最大):0.039N・m●重量:110g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164248 アズワン品番67-4835-40
1個
3,500 税込3,850
13日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング