無臭の一酸化炭素は自覚症状がでないままに中毒に陥ることも多いため、冬のキャンプや車中泊に持っていて安心の一酸化炭素テスターです。耐久性に優れたアルミフレームを採用した手のひらサイズのコンパクト設計。吊り下げて使いやすいカラビナ付きです。日本製の高品質電気化学式センサーを採用しています。計測表示範囲は0~999ppm(1ppm単位)で3段階の音と光で警告します。
仕様●一酸化炭素アラーム:警告レベル0(0-199ppm):一酸化炭素濃度表示、警告レベル1(200-299ppm):一酸化炭素濃度表示、検知ライト点滅、警告レベル2(300-399ppm):一酸化炭素濃度表示、検知ライト点滅、アラーム音、警告レベル3(400ppm以上);一酸化炭素濃度表示、検知ライト速く点滅、アラーム連続音●電池残量アラーム:電池残量が少なくなると1度ブザーが鳴り、30秒ごとに警告します●高音アラーム:温度50℃以上で「--]表示、温度が下がるまで動作停止
付属品カラビナ、テスト用電池
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、アクリル樹脂 カラビナ:亜鉛合金、鉄
寸法(mm)76×49×15(カラビナ含まず)
質量(g)60(電池込み、カラビナ含まず)
電源コイン型リチウム電池(CR2032×2)※テスト電池付属
表示範囲0~999ppm(1ppm単位)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。