測定用品 :「目視検査」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高出力LEDと特殊樹脂レンズの採用により平行光線に近い光を出せるよう開発されたライトです。光沢面のキズなどの異常状態を目視しやすくできます。製品はライトヘッドと電源ユニットだけなのでお客様のご使用になりたい場所にネジや別売りのマグネットベースなどを使用して直付けできます。検査対象から1mの間隔を取ると直径約1mの均一な照射面ができます。調光ボリューム付きで対象の色・反射光の強さ・検査環境の明るさなどに応じてライトの明るさを
トラスコ品番365-3851 幅(mm)100 高さ(mm)135 奥行(mm)72 電源(V)AC100 消費電力(W)20 電源AC100V 電源コード(m)5 光源20WLED
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

直射日光と同じような光を発します。同メーカーZアームスタンド(ZLS-LED20D)よりスペースを取りません。FLライトのフレキシブルスタンドで、簡易的に作業台にセットしてFLライトを使用できるようになります。平行光線に近い光を発しますので光沢面の磨きキズなどを見やすくすることができます。オプション品のカラーフィルターを使用すると現場の環境照明の明るさ、検査対象の反射光の強さなどの状況に合わせ見やすくすることができます。オプション品のDH-02を使用すると目視することが難しかったクスミ痕・汚れ痕を見やすくすることができます。
トラスコ品番365-3850 幅(mm)100 高さ(mm)600 奥行(mm)72 電源(V)AC100 消費電力(W)20 電源コード(m)5 光源20WLED
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

高出力なLEDと特殊樹脂レンズを採用により平行光線に近い光を出せるように開発されたコードレスライトです。光沢面の異常な状態(自動車の磨き痕など)を簡単に目視することができます。検査対象と1mの間隔をあけると直径約1mの均一な照射面をつくります。オプション品のカラーフィルターを使用するとさらに見やすくすることができます。オプション品のDH-01を使用すると目視することが難しかったクスミ・汚れなども見ることができます。
用途光沢面の傷の検査。自動車のボディのポリッシャー痕の検査。樹脂成型製品の傷やヒゲの検査。塗装のムラや透けの検査。ガラス面の汚れや傷の検査。ギアなどの切削面の目視検査。 仕様演色性:Ra95 幅(mm)100 全長(mm)283 高さ(mm)283 奥行(mm)73 電源(V)DC7.4 消費電力(W)12(MAX) ヘッド径(Φmm)100
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング