1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大気圧プラズマ装置に最適化したプラズマインジケータのマーカータイプ。色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータです。新規有機色材の開発により、大気圧プラズマのラジカル種に特化した検知性能を実現。感度は1種類のみです。
用途車載部品/プリント配線板製造/FPD製造/フィルム加工など大気圧(常圧)プラズマ処理のチェックに適しています。UV洗浄・UVオゾン洗浄にも適用できます。 材質アルミニウム、樹脂 タイプアルコール系インキ(有機色材、無機色材) 感度No.41(高感度) 線幅(mm)約1.5 耐熱温度(℃)100 本体サイズ(mm)全長142、最大径15 ペン先ポリエステル繊維 取扱説明書(0.46MB)
1本
5,000 税込5,500
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります