測定用品 :「ファインサーモ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
仕様校正証明書付(※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※校正証明書は和文です。)、画像モード:MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド
付属品充電用USBケーブル、ポーチ
質量(g)190
電源充電式リチウムイオン電池
測定範囲(℃)-20~400
対応OSWindows(R)8/10
分解能(℃)0.1
インターフェースUSBType-C
メモリー内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能)
解像度160×120画素
視野角71.5×56°
保存形式JPEG
サイズ(mm)138×84×24
アズワン品番3-3636-11-20
最短撮像距離10cm
測定精度(℃)<0.1
校正証明書一般校正
1個
¥149,800
税込¥164,780
14日以内出荷
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。
精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。
温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
仕様(最小撮像距離)10cm
付属品充電用USBケーブル、ポーチ
寸法(mm)138×84×24
質量(g)190
電源充電式リチウムイオン電池
精度0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%
対応OSWindows(R)8/10
温度測定範囲(℃)-20~400
分解能(℃)0.1
インターフェースUSBType-C
メモリー内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能)
解像度160×120画素
視野角71.5×56°
保存形式JPEG
モード(画像)MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド
アズワン品番3-3636-11
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
仕様分解能(℃):0.10●精度:0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%●視野角:71.5×56°●最小撮像距離:10cm●解像度:160×120画素●画像モード:MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド●メモリ:内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能)●保存形式:JPEG●インターフェース:USBType-C●対応OS:Windows(R)8/10●電源:充電式リチウムイオン電池●サイズ:138×84×24mm●重量:190g●付属品:充電用USBケーブル、ポーチ●※精度は環境温度15~35℃および対象物温度0℃以上においての値です。
温度測定範囲(℃)-20~400
アズワン品番3-3636-11-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥159,800
税込¥175,780
14日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。