測定用品 :「卓上 電池式」の検索結果
オキシーワン(OXY-1-M)は、高濃度酸素測定に特化したガルバニ電池式酸素センサーを採用した製品です。
デシケーター・グローブボックスなど、容器内の酸素濃度測定から、卓上用としてもご使用いただける便利な製品です。
用途に合わせて、センサ内蔵型とセンサ分離型から選定いただけます。すべての消耗品パーツがユーザーで交換可能な仕様ですから、製品をメーカー工場に送り返す必要もなくなりました。
寸法(mm)88×35.5×55
電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
精度0~25/±0.5、25~100/±3.0
測定範囲(%)0~100
分解能0.1%
連続使用時間(時間)センサー/8800以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55
測定原理ガルバニ電池式
応答速度15秒以内(90%)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。