測定用品 :「塩素ガス」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定置型ガス警報器ガスバスターは大気雰囲気中に漏洩した特定ガスを検知し、警報機能により、ガス漏洩の危険を周囲に知らせます。 センサーカートリッジを交換するだけで、検知ガスを変えることができます。 ガス検知に必要な情報は全てセンサーカートリッジに記録されています。 工場レイアウトの変更や、使用ガスの変更の際にもセンサーカートリッジを交換するだけで検知ガスを変更することができます。
用途実験室の安全管理・ガスボンベ付近のガスリーク監視・ガス発生装置の保安制御・燃料電池の安全管理 電源AC100-240V 分解能0.01 機能(2段階警報)任意変更可能、(警報保持・自動復帰)選択可能 気圧(hPa)使用範囲:大気圧±10% ガス採気方式拡散式 検知原理接触燃焼式 動作温度、湿度範囲0~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 警報出力リレー無電圧1c接点・ DC30V/1A
1台
97,980 税込107,778
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります