測定用品 :「水素濃度測定器」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
気雰囲気に漏洩した水素ガスを検知し、警報機能により、危険を知らせます。
応答速度が早く、選択性に優れた半導体式水素センサーを採用。
各実験室、ガスボンベ付近、ガス発生装置などの安全管理に最適です。
リレー無電圧接点搭載により、回転灯や大型サイレン、電磁弁などの外部出力に対応。あらゆる顧客ニーズを叶えます。
検知ガス水素
付属品ACアダプタ
測定範囲100~10.000ppm
質量(g)約230(本体のみ)
電源AC100V~240V(50/60Hz)、0.5A
表示LEDランプ(POWER:緑、FAIL:黄、ALARM:赤)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×40×82
外部出力リレー無電圧1c接点、最大許容範囲、DC30V、1A(抵抗負荷)
検知原理半導体方式
警報設定濃度500ppm
動作温度、湿度範囲0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)
1台
¥88,980
税込¥97,878
14日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。