測定用品 :「ディスプレイ クロス」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有線式デジタル顕微鏡「 MSUSBシリーズ」史上最高解像度の500万画素を実現。「見る・撮る・測る」のベーシックな機能で誰でも簡単に使用することができます。 シリーズ史上最高の約500万画素 不具合特定の正確性を向上します 本格的な顕微鏡に匹敵する最大200倍 誰でも簡単に倍率を設定することができます PCに直接接続しモニタで観察
センサー1/2.7型 CMOSセンサー 画素数約500万画素 対応OSWindows10/8.1 macOS10 露光調節自動 ホワイトバランス自動 静止画サイズ【bmp】2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480、320×240 動画サイズ【avi】2592×1944(15fps)、2048×1536(15fps)、1600×1200(15fps)、1280×1024(15fps)、640×480(15fps)、320×240(15fps) 光源色LED×8 倍率使用する接写用レンズカバーに応じて表示倍率が変わります。 60&200倍、100倍 ※表示倍率で撮影するには垂直幅が44cmのモニターが必要です。 焦点距離(mm)約0~300 電源USB2.0以上のパソコンのUSBポートから給電 寸法(Φ×mm)36×103 ケーブル長(m)1.5 質量(g)100
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。お客さま一人ひとりに合わせた製品や施術の提案が可能になり、顧客満足度の向上やリピーター増加につながります。モニタ内蔵型で顧客登録から分析、商品提案などすべてがこれ1台で完結します。約250gの軽量で持ち運びもかんたん。スマホを操作するような感覚で使えます。モニタ内蔵型でWi-Fiの接続環境を気にせず使用可能。イベントなどでの利用にも活躍します。測定した肌の状態をデータベースと照合し、各項目を数値やグラフでわかりやすく表示。膨大なデータベースに基づいた信頼性の高い結果でお客さま一人ひとりに合った最適なケア方法や商品の提案が可能になります。
材質ABS+PC 質量(g)約250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×170×50 充電時間約2時間 ディスプレイ5.5インチ 動作時間約1時間30分~2時間30分 撮像素子1/4 CMOS バッテリー容量(mAh)2990 画素数カメラ:約500万画素 アズワン品番60-2879-30 電圧×電流(VA)入力:5V / 3A ストレージ内部:32GB
1個
598,998 税込658,898
3日以内出荷

3R(スリーアール)血流スコープ
難しい操作は不要で、誰でもお使いいただけるため、専門知識がない方でも簡単にご使用いただける血流観察機です。 血流観察で健康状態の確認や、血流を改善する施術や商品の効果を可視化することができます。この商品はマイクロスコープであり、医療機器ではございません。 誰でも採血無しで簡単に血流観察 血流にピントを合わせるだけで簡単に観察 約200万画素の大型モニタ搭載
倍率拡大:400(※8インチモニタ表示時の実倍率換算) 画素数1/3 200万画素 カメラ仕様CCD モニタ8型液晶モニタ(画面比率4:3) 光源白色LED×3個 / 調光なし/方向調整可能 明るさ(Lx)80~90 露光調節自動 ホワイトバランス自動 焦点調整粗動:26mm、微動:0.002mm ステージ寸法(mm)130×120 移動量(mm)88×33 電源(V)DC12/3A(※専用ACアダプターより給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×200×365 質量(kg)約2.5 仕様ステージ:360度回転、X-Y軸移動
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

手軽なハンディ設計でありながら精度の高い高速オートフォーカスと高画質を両立させたデジタル顕微鏡です。 様々な目視検査に対応する光学ズーム最大250倍。 レンズを交換せずに低倍率から高倍率の変更が可能。 専用のアプリケーションで計測が行えます。 オートフォーカスならスピードと精度で検査時間を大幅に短縮。 検査精度を向上する高画質フルHD350万画素。 光学ズーム最大250倍スイッチ切替で低倍率から高倍率へ変更。 高速オートフォーカス・高画質・高倍率の性能で15万円以下(オプション品込み)を実現。
セット内容マイクロスコープ本体・アタッチメント(標準)・アタッチメント(小径)・USB-A/microUSBケーブル・microUSB/USB-Cケーブル・microUSB/microUSBケーブル・リモコン・クロス/綿棒・専用ケース・取扱説明書 寸法(mm)約176×29×26 質量(g)約89 電源(V)入力:DC5/320mA(USB供給) 対応OSWindows10/8/7・Android 倍率(倍)10~250(21.5型モニタ基準) 分解能(μm)0.6184 光源白色LED×6(ON/OFF) メモリー必須:2GByte以上、推奨:6GByte以上 HDD必須:20MByte以上、推奨:40GByte以上 解像度2304×1536 撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm 焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0 使用CPU必須:Intel Celeron 2.0GHz以上、推奨:Intel Core I5以上 ホワイトバランス自動 フォーカス自動/手動 露出モード自動 計測機能あり 静止画サイズJPG(1920×1080/1280×720/720×480/640×480) 動画サイズAVI(1920×1080)20fps、(1280×720/720×480/640×480)30fps カメラ仕様1/3型CMOSセンサ
1個
93,980 税込103,378
当日出荷

3R(スリーアール)4Kデジタル顕微鏡
スリーアール史上初の4K解像度顕微鏡が誕生。鮮明な映像と高倍率を兼ね備え、ベーシックな測定機能に絞ることで、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。 微細な形状がより一層際立つ4K解像度 最大390倍の高倍率デジタル顕微鏡 見たいところをワンクリックで捉えるオートフォーカス
寸法(mm)48(L)×64(W)×150(T) 質量(g)約363 制御方式本体による操作/PC制御 倍率32インチのディスプレイにおいて9-390倍 レンズ高感度レンズ センサー4K UHD画素CMOS 光源補助:白色LED×8 構成デジタル顕微鏡、ベース、ポール、キャップ、ギアボックス、顕微鏡固定ねじ、固定リング、ポール固定用ねじ×2、予備×2、スケールシート、キャリブレーションシート、USBケーブル(※本製品は組み立てが必要です) 保証期間1年 入力電流(A)約1.0 USBポートUSB2.0,3.0互換、PCに接続
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

ワイヤレスデジタル顕微鏡PCモデル 3R(スリーアール) 動画あり
計測機能付きで無線で拡大データを転送。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池) 本体寸法(mm)Φ36×135 対応OSWindowsXP SP2以上、Vista、7(32bit版) 接続方式(レシーバー)USB2.0/1.1 センサー35万画素CMOS 光源高照度白色LED×8 最大消費電力(W)0.75 受信可能距離約5m 充電時間(時間)約3 充電可能回数約500回 使用時間(時間)最大5 無線通信方式2.4GHz無線方式4チャンネル 動画記録サイズ720×480、640×480、320×240(最大30fps) 静止画記録サイズ720×480、640×480、320×240
1台
43,900 税込48,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両側にスネークライトを搭載したモニタ付きデジタル顕微鏡です。金属など反射しやすい対象物観察時のハレーションを軽減します。一体モニタで4~43倍、20型相当のPCモニタで約200倍に拡大可能。鮮明な画質でデータを残すことができます。 金属部品などの点検に スネークライトでハレーション軽減 20型相当のPCモニタ接続で約200倍 本格的な顕微鏡に匹敵する鮮明な画質で低コストを実現
倍率4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200 カメラ仕様1/4型CMOS 解像度約100万画素、モニター:480×272 動画サイズ最大1080P/30fps(AVI) 静止画サイズ最大4032×3024(JPG) フォーカス手動 デジタルズーム約最大表示倍率100倍 保存形式MicroSDカード(最大32GB) 電源(V)DC5/2A 光源白色LED×8、スネークライト×2 寸法(mm)顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100 液晶モニター4.3型 仕様ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

長い配管を分解せずに検査。 7インチの大型モニタに映像を映し出す。 静止画・動画撮影で記録できる。
仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能 材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304/サファイアガラス 表示部7型(画面比率16:9) 寸法(cm)約52×44×20(ツールボックス収納時) 光源白色LED×12 記録媒体SDHCカード(32GBまで) バッテリーリチウムイオン充電池 解像度モニター:800×480、カメラ:720×576 バッテリー電圧(V)7.4 視野角約120° 防塵防水性能IP68(水深20mまで) 焦点距離(mm)20~ 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6600 画素数約42万画素 先端径(Φmm)23 使用時間(時間)約7(録画時)/約9(再生時) 静止画サイズJPG:2560×1920 動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps) 調光方式OFF+4段階 入力電源(V)DC12/2A 動作温度範囲(℃)-20~60 カメラ仕様1/3型CCD
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鮮明な画質、優れた操作性を兼ね備えた先端可動式の工業用内視鏡です。高性能なスペックとコストパフォーマンスを実現。 直径1.8mm/2.4mm/2.8mm/3.9mm/6.0mm、有効長は最長7mまで対応。 鮮明な画質が作業負担を軽減 細部の傷まで発見できる、最大92万画素のクリアな映像を大画面に。 ノイズの少ない映像が、検査精度の向上や観察者の負担軽減につながります。 ※カメラ解像度は先端径によって異なります。 操作しやすく、疲れにくいジョイスティック 見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用。 疲れにくく、自由な操作を可能にしました。 ※可動域は先端径・有効長によって異なります。 大画面で観察できるHDMI出力対応 HDMI出力対応。付属のケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示。 また、複数人での共有や、クライアントへの確認などを大画面で行うことができ、効率的なコミュニケーションに役立ちます。
セット内容ビデオスコープ×1、MicroSDカード(テスト用)×1、カードリーダー×1、USBケーブル×1、HDMIケーブル×1、充電器×1、簡易スタンド×1、クリーニングクロス×3 寸法(mm)約350×158×60(※カメラケーブル、及びジョイスティックは含まない) 質量(g)約825(1.0m)、約840(2.0m) ケーブル長(m)カメラ有効長:(約)1.0/2.0 連続使用時間(時間)(約)平均2時間 光源光ファイバー×1、調光:OFF+8段階 バッテリー18650 3.7V/2200mAh×2本 解像度モニタ:1024×768、カメラ:16万画素 視野角(約)FOV100° 防塵防水性能挿入部:IP67 焦点距離(mm)(約)DOF3~70 保存形式MicroSDカード(最大64GB) 充電時間(時間)(約)平均5時間 撮像素子1/18インチ 液晶モニター5インチ インターフェイスHDMI出力(1280×720/60Hz) 先端外径(Φmm)2.8 静止画サイズJPG:400×400 動画サイズMP4:400×400(30fps) 動作温度範囲(℃)挿入部:-20~70、モニタ:-10~50 可動範囲(°)170±10(1.0m)、150±10(2.0m) (※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません)
1個
1,498,000 税込1,647,800
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります