PC出力タイプで計測機能付き。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電
本体寸法(mm)Φ36×135
本体質量(g)56
接続方式USB2.0
センサー約200万画素CMOS
光源高照度白色LED×8
最大消費電力(W)0.75
動画記録サイズ640×480(標準15fps)
静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。
もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
質量(g)82
外形寸法(mm)Φ36×142
電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)
定格DCSV1A、miniUSBにて
センサー1/4インチCMOS
光源白色LED×8
通信方式IEEE802.11b/g/n
充放電回数約500回(平均)
充電時間(時間)約3
ホワイトバランス自動
露出補正自動
画素数約130万画素
使用時間(時間)約2
通信距離(m)約5
使用周波数(GHz)2.400~2.4835
手軽なハンディ設計でありながら精度の高い高速オートフォーカスと高画質を両立させたデジタル顕微鏡です。
様々な目視検査に対応する光学ズーム最大250倍。
レンズを交換せずに低倍率から高倍率の変更が可能。
専用のアプリケーションで計測が行えます。
オートフォーカスならスピードと精度で検査時間を大幅に短縮。
検査精度を向上する高画質フルHD350万画素。
光学ズーム最大250倍スイッチ切替で低倍率から高倍率へ変更。
高速オートフォーカス・高画質・高倍率の性能で15万円以下(オプション品込み)を実現。
セット内容マイクロスコープ本体・アタッチメント(標準)・アタッチメント(小径)・USB-A/microUSBケーブル・microUSB/USB-Cケーブル・microUSB/microUSBケーブル・リモコン・クロス/綿棒・専用ケース・取扱説明書
寸法(mm)約176×29×26
質量(g)約89
電源(V)入力:DC5/320mA(USB供給)
対応OSWindows10/8/7・Android
倍率(倍)10~250(21.5型モニタ基準)
分解能(μm)0.6184
光源白色LED×6(ON/OFF)
メモリー必須:2GByte以上、推奨:6GByte以上
HDD必須:20MByte以上、推奨:40GByte以上
解像度2304×1536
撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm
焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0
使用CPU必須:Intel Celeron 2.0GHz以上、推奨:Intel Core I5以上
ホワイトバランス自動
フォーカス自動/手動
露出モード自動
計測機能あり
静止画サイズJPG(1920×1080/1280×720/720×480/640×480)
動画サイズAVI(1920×1080)20fps、(1280×720/720×480/640×480)30fps
カメラ仕様1/3型CMOSセンサ
1個
¥93,980
税込¥103,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル顕微鏡
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
両側にスネークライトを搭載したモニタ付きデジタル顕微鏡です。金属など反射しやすい対象物観察時のハレーションを軽減します。一体モニタで4~43倍、20型相当のPCモニタで約200倍に拡大可能。鮮明な画質でデータを残すことができます。
金属部品などの点検に
スネークライトでハレーション軽減
20型相当のPCモニタ接続で約200倍
本格的な顕微鏡に匹敵する鮮明な画質で低コストを実現
倍率4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200
カメラ仕様1/4型CMOS
解像度約100万画素、モニター:480×272
動画サイズ最大1080P/30fps(AVI)
静止画サイズ最大4032×3024(JPG)
フォーカス手動
デジタルズーム約最大表示倍率100倍
保存形式MicroSDカード(最大32GB)
電源(V)DC5/2A
光源白色LED×8、スネークライト×2
寸法(mm)顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100
液晶モニター4.3型
仕様ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
場所を選ばずどこでも観察できる。
一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)約82(レンズカバーを含む)
電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)
倍率(倍)10~200/等倍
光源白色LED×8
寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)
通信方式IEEE802.11 b/g/n
焦点距離(mm)100~8/500
充電時間(時間)約3
動作時間約2時間
ホワイトバランス自動
動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)
露出モード自動
充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)
通信距離(m)約5
動作温度範囲(℃)-10~50
使用周波数(GHz)2.412~2.4725
カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)
充放電回数(回)約500(平均)
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
TV出力タイプで高画質な映像で拡大表示。
教育現場、製造の品質管理などで活躍
出力映像/コンポジット(RCA端子)、解像度/640×480
電源USBにて給電
本体寸法(mm)Φ36×135
本体質量(g)56
光源高照度白色LED×8
解像度映像表示するTVの解像度に準ずる
暗い場所を明るく照らす。
明るさ3段階調光。
最適な明るさで検査ができる。
充電池式で繰り返し使える。
急な電池切れに悩む必要はありません。
材質アルミニウム
質量(g)約128(バッテリー含む)
光源白色LED×1
バッテリーリチウムイオンバッテリー
色温度(K)5000~8000
バッテリー電圧(V)DC3.7
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)2200
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)約27×126
明るさ(Lm)100
使用時間(時間)24以上※光量は徐々に減少します
防水性防水
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。ケーブルの種類がフレキシブルケーブル、またはインターロックケーブル(形状保持)に分かれます。 Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。
モニタ共通の豊富なケーブルをご用意
映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能
モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)6
ケーブル長(m)1
カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)
光源白色LED×7(調光可)(直視:6個 側視:1個)
視野角約90°
被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)
材質ステンレス、鉄
耐熱温度(℃)-10~50
防塵防水性能IP67
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
スリーアール史上初の4K解像度顕微鏡が誕生。鮮明な映像と高倍率を兼ね備え、ベーシックな測定機能に絞ることで、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。
微細な形状がより一層際立つ4K解像度
最大390倍の高倍率デジタル顕微鏡
見たいところをワンクリックで捉えるオートフォーカス
寸法(mm)48(L)×64(W)×150(T)
質量(g)約363
制御方式本体による操作/PC制御
倍率32インチのディスプレイにおいて9-390倍
レンズ高感度レンズ
センサー4K UHD画素CMOS
光源補助:白色LED×8
構成デジタル顕微鏡、ベース、ポール、キャップ、ギアボックス、顕微鏡固定ねじ、固定リング、ポール固定用ねじ×2、予備×2、スケールシート、キャリブレーションシート、USBケーブル(※本製品は組み立てが必要です)
保証期間1年
入力電流(A)約1.0
USBポートUSB2.0,3.0互換、PCに接続
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
難しい操作は不要で、誰でもお使いいただけるため、専門知識がない方でも簡単にご使用いただける血流観察機です。 血流観察で健康状態の確認や、血流を改善する施術や商品の効果を可視化することができます。この商品はマイクロスコープであり、医療機器ではございません。
誰でも採血無しで簡単に血流観察
血流にピントを合わせるだけで簡単に観察
約200万画素の大型モニタ搭載
倍率拡大:400(※8インチモニタ表示時の実倍率換算)
画素数1/3 200万画素
カメラ仕様CCD
モニタ8型液晶モニタ(画面比率4:3)
光源白色LED×3個 / 調光なし/方向調整可能
明るさ(Lx)80~90
露光調節自動
ホワイトバランス自動
焦点調整粗動:26mm、微動:0.002mm
ステージ寸法(mm)130×120
移動量(mm)88×33
電源(V)DC12/3A(※専用ACアダプターより給電)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×200×365
質量(kg)約2.5
仕様ステージ:360度回転、X-Y軸移動
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
全長最大約3.6m/5.6mの長さのあるこの高所点検カメラなら、あなたの代わりにカメラがモニタに映し出し、不安や負担なく安心して確認することができます。 5.6mのポールカメラで6mほどの対象物の点検が可能です。先端が自由に曲がるフレキシブルチューブを採用し、見たい場所をピンポイントで確認することができます。
橋梁や倉庫などの高所の点検や、床下の確認に安全で低コストなポールカメラ
3連伸縮で軽量だから持ち運びしやすい
自由に曲がる先端カメラ
先端径(Φmm)23
ケーブル長(cm)カメラケーブル(50)/伸縮ロッド(105~285)
液晶モニター4.3型液晶
解像度720×576、静止画:720×576、720×480、640×480動画:720×576(15/30fps)、720×480(15/30fps)、640×480(15/30fps)
光源白色LED×12
焦点距離(mm)60~
保存形式画像:JPG,AVI
防塵防水性能IP68(カメラケーブル部分)
動作温度範囲(℃)-10~50
電源リチウムイオン充電式電池
充電時間(時間)約3.4
連続使用時間(時間)約4.5
記憶方式SDHCカード(32GBまで)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7.8×360(モニタを含みません)
質量(kg)1.4
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。
ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。
モニタ共通の豊富なケーブルをご用意
映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能
モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)4.5
カメラ仕様1/9型CMOS(30万画素)
光源白色LED×6(調光可)
視野角約90°
被写界深度(mm)10~100
材質ステンレス、鉄
耐熱温度(℃)-10~50
防塵防水性能IP67
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。
ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。
モニタ共通の豊富なケーブルをご用意
映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能
モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)3.7
カメラ仕様1/13型CMOS(30万画素)
光源白色LED×6(調光可)
視野角約80°
被写界深度(mm)10~100
材質ステンレス
耐熱温度(℃)-10~50
防塵防水性能IP67
一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。
先端径(Φmm)5.5(1/12CMOS)
ケーブル長(m)3
解像度640×480
可動範囲ケーブル:約320°
光源白色LED×4
焦点距離(mm)約30~80
視野角65°
防塵防水性能IP67
材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC
動作温度範囲(℃)5~70
質量(g)約309
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。
先端径(Φmm)5.5
ケーブル長(m)5
解像度640×480
可動範囲ケーブル:約320°
光源白色LED×4
焦点距離(mm)約30~80
視野角65°
防塵防水性能IP67
材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC
動作温度範囲(℃)5~70
質量(g)約309
1個
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。
ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。
モニタ共通の豊富なケーブルをご用意
映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能
モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)6
ケーブル長(m)3
カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)
光源白色LED×7(調光可)(直視:6個 側視:1個)
視野角約90°
被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)
材質ステンレス、鉄
耐熱温度(℃)-10~50
防塵防水性能IP67
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。
ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。
モニタ共通の豊富なケーブルをご用意
映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能
モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)9
カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)
光源白色LED×5(調光可)(直視:4個 側視:1個)
視野角約90°
被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)
材質ステンレス、鉄
耐熱温度(℃)-10~50
防塵防水性能IP67
電池式/給電式で使える。
画像の自動明るさ調整が可能。
先端が320度かどうするチューブ。
撮影したデータはSDカードに保存。
チューブ長さ(m)約1
液晶モニター3.5インチTFT
付属品側視ミラー(45度)、フック、マグネット
質量(g)約393(電池含む本体部分)
外形寸法(mm)約225×200×110(本体のみ)
光源白色LED×4(明るさ調整可能)
使用電池単3アルカリ乾電池×4本/USBより供給
解像度(モニター)/320×240、(保存)/720×480
視野角65度
焦点距離(mm)30~80
保存形式JPEG(静止画)/AVI(動画)
チューブ径(Φmm)(カメラ)/5.5
防水性IP67相当(カメラ部、チューブ部)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
Φ3.9mm、Φ5.5mm、Φ8.0mm、Φ9.0mm等の豊富なオプションケーブルや、付属品で様々な状況に対応できる工業用内視鏡です。
手元のモニタでリアルタイムに確認
暗くてわかりにくい配管内もLEDライトで明るく撮影
先端径(Φmm)5.5
ケーブル長(m)1.2
液晶モニター2.3型
解像度320×240、約35万画素
カメラ仕様1/9型 CMOS
焦点距離3~8cm
視野角約48°
光源白色LED×4 調光:OFF+8段階
静止画サイズJPG:720×240
動画サイズAVI:720×240(30、15fps)
保存形式MicroSDカード(最大32GB)
電源単3型アルカリ乾電池×4
使用時間(時間)防塵防水性能
動作温度範囲(℃)-10~50
質量(g)450
寸法(mm)260×85×45(ケーブル部除く)
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
計測機能付きで無線で拡大データを転送。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)
本体寸法(mm)Φ36×135
対応OSWindowsXP SP2以上、Vista、7(32bit版)
接続方式(レシーバー)USB2.0/1.1
センサー35万画素CMOS
光源高照度白色LED×8
最大消費電力(W)0.75
受信可能距離約5m
充電時間(時間)約3
充電可能回数約500回
使用時間(時間)最大5
無線通信方式2.4GHz無線方式4チャンネル
動画記録サイズ720×480、640×480、320×240(最大30fps)
静止画記録サイズ720×480、640×480、320×240
場所を選ばずどこでも観察できる。
一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)約82(レンズカバーを含む)
電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)
倍率(倍)10~200/等倍
光源白色LED×8
寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)
通信方式IEEE802.11 b/g/n
焦点距離(mm)100~8/500
充電時間(時間)約3
動作時間約2時間
ホワイトバランス自動
動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)
露出モード自動
充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)
通信距離(m)約5
動作温度範囲(℃)-10~50
使用周波数(GHz)2.412~2.4725
カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)
充放電回数(回)約500(平均)
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
92万画素の高解像度で対象物をクリアに観察。ジョイスティック仕様で、どなたでも直感的な操作が可能になる先端可動式工業用内視鏡です。
低コストで検査の精度が向上
92万画素の高画質で細かな部分まで映し出す
ジョイスティックによる片手で直感的な操作が可能
360°全方向・180°以上の湾曲が可能
どんな角度にもしなやかに対応する先端カメラ部
液晶モニター3.5型
解像度モニタ:640×480、カメラ:約92万画素
素子画像:1/9CMOS
先端外径(Φmm)6
有効長(m)カメラケーブル:約1.0
可動範囲カメラ:約195°
焦点距離(mm)約8~110
視野角約70°
光源白色LED×7
静止画サイズJPEG:960×720/1280×720
動画サイズMOV:960×720/1280×720(30fps)
保存形式MicroSDカード(最大32GB)
インターフェースminiHDMI 出力
バッテリー電圧(V)(内蔵)DC3.7
バッテリー容量(mAh)(内蔵)3200
使用時間(時間)約3
充電時間(時間)約5
防塵防水性能挿入部(ケーブル部):IP67
動作温度範囲(℃)挿入部:-25~80/モニタ:‐10~55
質量(g)520
寸法(mm)約265×112×111(※カメラケーブルは含まない)
保証期間お買い上げから1年間
1個
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
先端カメラ径5.5mmの先端可動式工業用内視鏡です。
視野角65度・320度先端可動で内部にカーブのある管内もスムーズに確認できます。
さらに先端を曲げられない場所でも付属のアタッチメントで側面検査にも対応。
そのほか、防水・自動調光機能などを搭載。
先端可動域320度で空洞になった内部の入口を確認できる。
アタッチメントの側視ミラーなら狭い配管内の側視に対応。
IP67の防水性能で、水気のある場所でも安心利用。
自動調光機能付きLEDライトで凹凸の多い場所も均一な明るさで見やすい。
先端径(Φmm)5.5
ケーブル長(m)5
液晶モニター3.5インチTFT
解像度モニタ:320×240、カメラ:640×480
記憶方式SDカード(最大32GB対応)
保存形式静止画:JPG 720×480、動画:AVI 720×480(30fps)
出力端子ビデオ出力、MiniUSB
入力端子DC入力(5V/1A)
電源単3アルカリ乾電池×4本または電源ケーブルより給電
連続使用時間(時間)約4(乾電池の場合)
動作温度範囲(℃)5~50、ケーブル:5~70
動作湿度(%)90以下(結露なきこと)
質量(g)約393(電池含む)、ケーブル:約309
外形寸法(mm)225×200×110
可動範囲ケーブル:約320°
光源白色LED×4
焦点距離(mm)約30~80
視野角65°
防塵防水性能IP67
材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC
1個
¥409,800
税込¥450,780
5日以内出荷
長い配管を分解せずに検査。
7インチの大型モニタに映像を映し出す。
静止画・動画撮影で記録できる。
仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能
材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304/サファイアガラス
表示部7型(画面比率16:9)
寸法(cm)約52×44×20(ツールボックス収納時)
光源白色LED×12
記録媒体SDHCカード(32GBまで)
バッテリーリチウムイオン充電池
解像度モニター:800×480、カメラ:720×576
バッテリー電圧(V)7.4
視野角約120°
防塵防水性能IP68(水深20mまで)
焦点距離(mm)20~
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)6600
画素数約42万画素
先端径(Φmm)23
使用時間(時間)約7(録画時)/約9(再生時)
静止画サイズJPG:2560×1920
動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps)
調光方式OFF+4段階
入力電源(V)DC12/2A
動作温度範囲(℃)-20~60
カメラ仕様1/3型CCD
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。