測定用品 :「microSD 32GB」の検索結果
こんなお得な商品も!

デジタル顕微鏡
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
両側にスネークライトを搭載したモニタ付きデジタル顕微鏡です。金属など反射しやすい対象物観察時のハレーションを軽減します。一体モニタで4~43倍、20型相当のPCモニタで約200倍に拡大可能。鮮明な画質でデータを残すことができます。
金属部品などの点検に
スネークライトでハレーション軽減
20型相当のPCモニタ接続で約200倍
本格的な顕微鏡に匹敵する鮮明な画質で低コストを実現
倍率4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200
カメラ仕様1/4型CMOS
解像度約100万画素、モニター:480×272
動画サイズ最大1080P/30fps(AVI)
静止画サイズ最大4032×3024(JPG)
フォーカス手動
デジタルズーム約最大表示倍率100倍
保存形式MicroSDカード(最大32GB)
電源(V)DC5/2A
光源白色LED×8、スネークライト×2
寸法(mm)顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100
液晶モニター4.3型
仕様ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
92万画素の高解像度で対象物をクリアに観察。ジョイスティック仕様で、どなたでも直感的な操作が可能になる先端可動式工業用内視鏡です。
低コストで検査の精度が向上
92万画素の高画質で細かな部分まで映し出す
ジョイスティックによる片手で直感的な操作が可能
360°全方向・180°以上の湾曲が可能
どんな角度にもしなやかに対応する先端カメラ部
液晶モニター3.5型
解像度モニタ:640×480、カメラ:約92万画素
素子画像:1/9CMOS
先端外径(Φmm)6
有効長(m)カメラケーブル:約1.0
可動範囲カメラ:約195°
焦点距離(mm)約8~110
視野角約70°
光源白色LED×7
静止画サイズJPEG:960×720/1280×720
動画サイズMOV:960×720/1280×720(30fps)
保存形式MicroSDカード(最大32GB)
インターフェースminiHDMI 出力
バッテリー電圧(V)(内蔵)DC3.7
バッテリー容量(mAh)(内蔵)3200
使用時間(時間)約3
充電時間(時間)約5
防塵防水性能挿入部(ケーブル部):IP67
動作温度範囲(℃)挿入部:-25~80/モニタ:‐10~55
質量(g)520
寸法(mm)約265×112×111(※カメラケーブルは含まない)
保証期間お買い上げから1年間
1個
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
Φ3.9mm、Φ5.5mm、Φ8.0mm、Φ9.0mm等の豊富なオプションケーブルや、付属品で様々な状況に対応できる工業用内視鏡です。
手元のモニタでリアルタイムに確認
暗くてわかりにくい配管内もLEDライトで明るく撮影
先端径(Φmm)5.5
ケーブル長(m)1.2
液晶モニター2.3型
解像度320×240、約35万画素
カメラ仕様1/9型 CMOS
焦点距離3~8cm
視野角約48°
光源白色LED×4 調光:OFF+8段階
静止画サイズJPG:720×240
動画サイズAVI:720×240(30、15fps)
保存形式MicroSDカード(最大32GB)
電源単3型アルカリ乾電池×4
使用時間(時間)防塵防水性能
動作温度範囲(℃)-10~50
質量(g)450
寸法(mm)260×85×45(ケーブル部除く)
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。