測定用品 :「デジタル 計量 計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
測定範囲(℃)-9.9~50
測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)
湿度測定範囲(%)20~95
電池単4形アルカリ電池 2本
ブザー音約80dB
設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
電池寿命約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
寸法(mm)230×1634×27
質量(g)510
電源単3形電池 3本
音量音量大:約80dB、音量小:約65dB ※警報動作時にブザー鳴動
センサー温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ
分解能0.1℃/0.1%RH
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
湿度測定範囲(%)20.0~95.0
サンプリング約30秒
設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
電池寿命約2年(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作ありの場合)
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)本体:約155(電池含む)、センサ:123
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-40.0~250.0
電池寿命(時間)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠)
小型・軽量・-30~150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。
フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
測定範囲(℃)-30~150
特性防水
電源LR44 1.5Vボタン電池1個
測定精度±1℃(0~140℃) その他は±2℃
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
測定対象冷蔵・冷凍庫用
サンプリング約10秒
電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
サンプリング約10秒
電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠)
先端部Φ1.5の極細センサで高速応答タイプです。
表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
-50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
特性防水
測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)
分解能(℃)0.1
サンプリング約2秒
表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転
オートパワーオフ約10分間ボタン操作がないとき、自動的に電源が切れます
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠
使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)
電源ボタン電池 LR44 2個
電池寿命約7ヶ月(1日10分使用時)
材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:約181×23×23(感温部含む)
寸法(mm)感温部:約Φ1.5×(L)18+Φ2.5×(L)70/先トガリ
質量(g)約28(電池含む)
付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個
温度測定範囲(℃)-50~240
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠)
先端部Φ1.5の極細センサのため高速応答し、使用用途が広がるセンサ部が長いタイプです(約30cm)。
表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
-50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
特性防水
測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)
分解能(℃)0.1
サンプリング約2秒
表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転
オートパワーオフ約10分間ボタン操作がないとき、自動的に電源が切れます
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠
使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)
電源ボタン電池 LR44 2個
電池寿命約7ヶ月(1日10分使用時)
材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:約393×23×23(感温部含む)
寸法(mm)感温部:約Φ1.5×(L)18+Φ2.5×(L)281/先トガリ
質量(g)約30(電池含む)
付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個
温度測定範囲(℃)-50~240
センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。
上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。
メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。
表示範囲(℃)Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250
測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃
質量(g)約200(電池含む)
電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25
機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。
センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。
外部温度センサが付属しています。
オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。
持ち運びに便利なソフトケース付です。
測定範囲温度: 0℃~50℃ 湿度: 10%rh~95%rh 湿球温度: -5.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 露点温度: -28.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 外部センサ:-19℃~70℃
付属品外部温度センサ ソフトケース(ネックストラップ付) 単4アルカリ乾電池×2本
材質本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS
寸法(mm)48.4×24.7×178.5
質量(g)本体:約100(乾電池含む) 外部温度センサ:約32
電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本
精度温度:±0.6℃(0℃~50℃) 湿度 :±3%rh:20%rh~90%rh(at:20℃~30℃)±5%rh:上記以外 湿球温度:±0.2℃:30%rh~90%rh(演算精度)±0.3℃:上記以外(演算精度) 露点温度:±0.5℃:40%rh~90%rh(演算精度)±1.0℃:上記以外(演算精度) 外部センサ:±1.0℃(-19℃~70℃)
サンプリング周期約0.5秒
設置方式ハンディタイプ
センサーコード長(m)約1.2
温度表示方式デジタル
室内の温度・湿度・最高最低温湿度を常時表示します。大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音とLEDでお知らせします。
用途室内での温湿度管理にご活用ください。
付属品単2形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)、取扱説明書 1枚
トラスコ品番603-7736
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
幅(mm)230
高さ(mm)164
奥行(mm)27
電源(V)単3乾電池×3個(付属)
測定項目温度、湿度
精度(℃)温度:±1(at10~40±2.0(左記以外) 湿度:±5%rh(40~80%rh at20~30、その他は±8%rh)
測定温度範囲(℃)0~50
温湿度表示最小0.1℃/最小0.1%RH
湿度測定範囲(%RH)20~95
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
加熱時間や温度にあわせてタイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDやブザーでお知らせするHACCP機能があります。 SK-270WP-Kタイプの本体は、電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける単機能モデルです。
付属品ビニールカバー ネックストラップ
材質本体:ポリカーボネート センサ:ステンレス
寸法(mm)約70×40×171
質量(g)155(電池含む)
電源単4アルカリ電池×2(付属)
精度本体:-40.0~200.0℃ ±(0.1+1digit) その他±5digit センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる)
使用温度(℃)-10~60
本体SK-270WP
表示分解能0.1℃
保護等級IP67準拠 (センサ接続時)
機能HACCP機能(経過温度・時間監視) オートパワーOFF MAX/MIN HOLD シリアルNo.校正年月日表示機能
電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF)
表示サンプリング(秒)0.5/1の自動切り替え
特性防水
使用湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
ソーラー電池を電源に使用、室内の温度・湿度をデジタル表示し、しかも各最高・最低値も常時表示します。 照度約300lx未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。 オフィスやプライベートルームの温度・湿度管理に最適です。
用途室内の温湿度管理に。
湿度測定範囲(%)20~95RH
仕様(本体背面)壁掛け用穴、 スタンド
質量(g)84
電源ボタン電池(LR1130)×1個(付属)
測定項目温度、湿度
精度温度(℃) ±1 (at 10 ~ 40℃)、± 2 (at 10 ~ 40℃以外)、湿度(%rh) ±5 (at 15~35℃ 40~70%rh)、±8 (at 15~35℃ 40~70%rh以外)
測定方式測定項目:温度、湿度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×115
温度測定範囲(℃)-10~50
設置方式壁掛け/卓上式
温度表示方式デジタル
オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途室内の温湿度管理に。
湿度測定範囲(%)(最小表示)1
仕様露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能
付属品センサ保護キャップ付(回転式)
電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示(温度)0.1℃
測定項目温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ)
精度温度(℃) ±1.0 湿度(%rh)±5(at23℃)、センサ:温度サーミスタ、湿度 静電容量型湿度センサ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×15×33
温度測定範囲(℃)-10~50
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)約155(電池含む)
電源単4アルカリ電池2本
絶縁体低温域高精度センサS270WP-06付(Φ3×100mm)※付属品となります。
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:上記以外
表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
電池寿命約1000時間
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
バーグラフ表示があるインテリア温湿度計。
最高最低温湿度を常に表示。
便利なスタンド付で、壁掛けのどちらにも使用できます。
用途事務所や工場内の温湿度測定に最適です。
質量(g)約35(乾電池含む)
寸法(W)150×(H)85×(D)17mm
電源単4マンガン乾電池 1本
設置方式卓上式/壁掛け
温度表示方式デジタル
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能
パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。
測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。
シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。
壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。
本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書
材質PC樹脂
測定範囲接続するセンサにより異なります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×168×35
分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)
電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900
表示精度その他±0.3%rh※ 結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります。
温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)その他±0.3℃/
湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)
分解能(%RH)0.1
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
サンプリング約10秒
電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
校正証明書付き
1セット
¥53,980
税込¥59,378
25日以内出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能
パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。
測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。
シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。
壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。
本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書
材質PC樹脂
コード長さ(m)1.5
測定精度その他±0.5℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約65×168×35
センサー寸法(mm)約Φ15~20×(L)200
分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)
電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900
表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります
温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)
測定温度範囲(℃)-20~80
湿度測定精度付表ご確認ください
温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃
湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(%RH)0.1
フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計。
600~1100hPaの広い測定範囲。0.01hPa単位の高分解能。
視認性の高い赤色LED採用。
豊富な演算表示機能:MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)。
RS-232C出力を標準装備。オプションの専用プリンタを接続することで、測定データを記録できます。
上限および下限の警報値を個別設定。警報値を超えると、LEDランプの点滅および接点出力おによりお知らせします。
測定範囲600.00hPa~1100.00hPa
付属品専用ACアダプタ、RS-232C接続ケーブル、USBシリアルケーブル
質量(kg)3
出力RS-232C/プリンタ出力、上限および下限警報出力、無電圧接点出力(接点容量:AC/DC280V・100mA)
電源DC9V(専用ACアダプタ)
精度±0.50hPa(700.00hPa~1100.00hPa、10℃~40℃)、±1.00hPa(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×280(突起部含まず)
センサーピエゾ抵抗式圧力センサ
分解能0.01hPa
使用環境-10~50℃、85%rh以下(ただし、結露なきこと)
表示機能7セグメント赤色LED、6桁
表示サンプリング(秒)約1
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能
パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。
測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。
シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。
壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。
本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書
材質PC樹脂
コード長さ(m)約0.7~1.5
測定精度その他±0.5℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約65×168×35
センサー寸法(mm)約Φ9~14×(L)200~930
分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)
電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900
表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります
温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)
測定温度範囲(℃)-20~80
湿度測定精度付表ご確認ください
温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃
湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(%RH)0.1
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
測定対象冷蔵・冷凍庫用
サンプリング約10秒
電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
校正証明書付き
1セット
¥53,980
税込¥59,378
25日以内出荷
数字が大きく見やすい壁掛温度計です。電源キーのみの簡単操作が可能です。防水性能:JISC0920 IPX7に準拠しています。
用途食品製造工程管理等にご使用できます。
測定精度±1℃
トラスコ品番392-3789
質量(g)205
電源単4形乾電池×4本(別売)
最小表示(温度)0.1℃
測定範囲(℃)-10~110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×30×85
設置方式壁掛け
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
質量(g)約155(電池含む)
最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
サンプリング約10秒
電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
校正ポイント温度23℃※外部センサにて校正
校正証明書付き
1セット
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
測定対象冷蔵・冷凍庫用
サンプリング約10秒
電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
校正証明書付き
1セット
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行がおこなわれています。
本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる-100℃から360℃まで(分解能:0.01℃)を高精度に測定するデジタル温度計です。
豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置
機能性、耐久性とデザインの両立
指示計の高い防水性(JIS C 0920 IPX7準拠)
アルカリ電池使用で約1,000時間測定可能
表示範囲(℃)-105.00~365.00
精度(℃)±(0.05℃+1digit)※at23℃±5℃・総合精度は接続するセンサによって異なります。
分解能(℃)0.01
機能最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG)
温度係数±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ ※at23℃±5℃以外
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性JISC0920IPX7に準拠※センサと接続時
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
スタンド付き・壁掛け式です。
仕様コード番号:1069-00
材質本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製)
寸法(mm)148×68×19
質量(g)約150(電池含む)
電源R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-10~50
湿度(%RH)20~95
測定精度温度±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15~35℃・40~70%RH)・±7%RH(その他)
分解能(温度)1℃/(湿度)1%RH
アズワン品番2-6297-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥16,980
税込¥18,678
14日以内出荷
本体は基準温度計の測定範囲(-50~360℃)を1台で全域カバーできるワイドレンジです。測定範囲全域で総合精度は±0.16です。-100℃から360℃までを高精度に測定するデジタル温度計です。ハンディタイプのデジタル温度計でありながら、-100℃~+360℃の測定範囲全域で0.01℃の高分解能表示と、高性能センサとの組み合わせにより最高で総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。汎用センサと接続時は精度は落ちます。指示計部は高精度と測定の安定性を両立させた高い性能を備えています。白金測温抵抗体の性能を充分に発揮し、細かな温度変化も読み取れるよう測定範囲全域を0.01℃の高分解能で表示します。センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。用途に応じた各種センサを用意しており、指示計と各種センサは完全互換です。指示計価格にセンサは含まれていません。用途に応じた最適なセンサを選択してください。低・中・高温用センサ(グリップ形状別で6種類用意)温度素子(白金測温抵抗体Pt100(4線式))個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、各センサの測定範囲全域において指示計との総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。大きな温度差での使用はセンサに良い影響を与えません。低・中・高温用とセンサを分けることによりセンサへの負荷を軽減、より長期にわたり測定の安定性に寄与します。汎用センサと接続時は精度は落ちます。豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置。現在温度表示に加え、最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・移動平均値(AVG)を演算、表示できます。HOLD機能を用いることで、測定対象物の温度が安定していない状態でも、容易に測定値を読み取ることができます。機能性、耐久性とデザインの両立。机などに置いた場合でも、表示部は約7度傾き、大きな数字セグメントにより可視性・視認性が格段に向上しました。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。指示計の高い防水性(JIS C 0920 IPX7準拠)指示計は、センサをしっかりと接続した状態で高い防水性能を持ちます。濡れた手で触れたり、水がかかっても機能に支障はありません。アルカリ電池使用で約1,000時間測定可能。測定環境で使用可能時間は変わりますが、単4形アルカリ電池4本で長時間の測定が可能です。
仕様コード番号:8012-00●分解能:0.01℃●精度:±(0.05+1digit)℃(at23℃±5℃)※総合精度は接続するセンサによって異なります。●★温度係数 ±(0.002%rdg+0.008)℃/℃※at 23℃±5℃以外●★防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠※センサと接続時●電源:単4アルカリ電池×4本(テスト用付属)●★電池寿命:約1000時間(アルカリ電池使用時)●★材質 ABS樹脂●主な機能:HOLD・MAX/MIN・REL(相対値)・AVG(移動平均)●サイズ:70×169×42mm●重量:約220g●★付属品 単4形アルカリ電池 4本、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本、センサー●校正ポイントは、23℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●※汎用センサー(3-5914-11)付。汎用センサーを付属させた状態で校正致します。
測定温度範囲(℃)-105.00~365.00
アズワン品番3-5914-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥64,980
税込¥71,478
15日以内出荷
見やすい大型液晶で本体スタンド付です。MAX・MIN表示ホールド機能、AVG(測定平均温度)表示機能、測定温度平均表示機能付です。センサーは別売りです。測定値メモリ機能、オートパワーオフ機能付です。
付属品取扱説明書 1部、本体ビニールカバー、単4乾電池R03×6個
トラスコ品番451-0151
材質ABS樹脂 耐熱温度60℃
質量(g)約240(乾電池含む)
電源単4乾電池R03×6個
測定精度[表示分解能0.1のとき]-50~0.0℃ : (0.5%rdg+1)℃、0.1~1000℃ : (0.3%rdg+1)℃、1001~1300℃ : (0.5%rdg+1)℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×151×35
センサーSK熱電対:K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコ ネクタを採用
分解能(℃)0.1
機能MAX・MIN表示ホールド機能、AVG(測定平均温度)表示、測定値メモリ機能(150データ記憶)、OFFSET(REL)機能、オートパワーOFF(30分)設定・解除
電池寿命(時間)約110時間
表示範囲(℃)-73.3~1371.0
測定要素温度(1チャンネル)
センサ精度SK熱電対 クラス1
表示サンプリング(秒)約0.5
温度表示方式デジタル
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
・HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
・シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
・防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
・本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)約155(電池含む)
電源単4アルカリ電池2本
電池寿命(時間)約1000 (通常計測時、ブザー作動時は約500)
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
1個
¥11,880
税込¥13,068
当日出荷
温度素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)のJIS A級を採用しており、-100℃から+200℃までの温度範囲を高い精度でカバーします。
用途SK-810PT用温度センサ
仕様汎用センサー
材質感温部/SUS316、グリップ/SUS304、リード/シリコン
測定範囲(℃)-100~+200
精度±(0.15℃+0.002|t|)℃※総合精度は指示計精度を足してください
温度測定範囲(℃)-100~+200
精度(℃)±(0.15℃+0.002|t|)℃
寸法(Φ×mm)感温部/3.2×150、グリップ/15×100
コード8012-10
アズワン品番3-5914-11
防水性IP7準拠
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
文字高40mmと数字が大きく見やすい防水型の温度計。。電源キーのみの簡単操作。。本体は壁掛け対応で、センサを付属のクリップで鍋などに固定すれば、両手がフリー。
測定範囲(℃)-10~+110
寸法(mm)センサ:Φ5×500
電源単4乾電池4個
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122×30×85(コネクタ部含まず)
精度(℃)±1
分解能(℃)0.1
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。本体の防水性は、JIS C 0920 IP67に準拠し、流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(センサ接続時)
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
質量(g)本体:約155(電池含む)
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-40.0~250.0
測定対象食品
電池寿命(時間)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
特性防水、耐衝撃
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行が行われています。
本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる精密型デジタル温度計です。
分解能(℃)0.01
温度係数±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ (at 23℃±5℃以外)
防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(センサと接続時)
主な機能最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG)
電源単4形アルカリ電池 4本
材質ABS樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×169×42
質量(g)約220(電池含む)
付属品単4形アルカリ電池 4本、取扱説明書、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本
多機能なデジタル温湿度計。WBGT指数、インフルエンザ指数を表示しますので、1年を通して快適な環境管理に役立ちます。バー表示やWBGT値警報機能で分かりやすくお知らせします。※熱中症計は5段階表示(ほぼ安全・注意・警戒・厳重警戒・危険)、。インフルエンザ指数は3段階表示(ほぼ安全・注意・警戒)。今日と前日の最高・最低温度・湿度、最低温度、湿度を表示。設定した時刻に毎日アラーム音を鳴らすことができます。目覚まし時計としてもご使用できます。※時計は12/24時間表示の切り替え。設定したWBGT値を超えたとき、警報音を鳴らしてお知らせします。設置は卓上・壁掛けが可能です。本体の液晶下のスペースに名入れ可能ですので記念品等にも適しています。
1個
¥5,298
税込¥5,828
10日以内出荷
温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です
センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)
コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。
持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。
オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。
相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様コード番号:8130-00
付属品外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)
寸法(mm)48.4×24.7×178.5
質量(g)約100(乾電池含む)
電源LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
温度範囲(℃)湿球/-5~49
センサー(外部)-19~+70℃
温度測定範囲(℃)0~50
分解能(℃)0.1
露点温度-28.0~49.0℃
センサーコード長(m)(外部)約1.2
アズワン品番1-8804-01-20
湿度測定範囲(%RH)10~95
分解能(%RH)0.1
校正証明書一般校正
1個
¥39,980
税込¥43,978
14日以内出荷
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
種別SK-500B トレーサビリティー校正付
材質本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304
質量(g)3000
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
精度±0.50hPa(700.00~1100.00hPa・10~40℃)、±1.00hPa(その他)
本体寸法約200×90×280
測定範囲(hPa)600.00~1100.00
アズワン品番3-5915-11
1個
¥289,800
税込¥318,780
15日以内出荷
温度測定範囲(℃)-10~50
校正証明書一般校正
1
2
3
4
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。