バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)110
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
ケース・ねじ・感温部の材質が全てステンレス製(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。
用途配管内温度管理、釜内温度管理に
感温部(mm)Φ8×150
トラスコ品番166-4330
材質ステンレス(SUS304)、透明板:ガラス
質量(g)250
測定範囲(℃)-30~50
接続ねじR1/2
ケース外径(Φmm)80
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)110
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)87
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)81
温度表示方式アナログ
防水性JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類バイメタル式
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
タイプ液体封入式
表面処理電解研磨
取付ねじPT1/2
取付穴数3
ケース外径(Φmm)110
リード線(m)3
取付穴径(Φmm)5.5
ケース構造防滴:保護等級2
感温部太さ×長さΦ12×100mm
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。
オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。
石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)101
温度表示方式アナログ
防水性JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類バイメタル式
感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。
ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途測定対象:液体、空気に
測定温度範囲(℃)0~150
トラスコ品番166-2768
材質真鍮メッキ
質量(g)300
外径(Φmm)100
感温部(mm)Φ8×50
ねじ規格R1/2
温度表示(最小)2℃
ケース外径(Φmm)110
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。
ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途測定対象:液体、空気に
測定温度範囲(℃)0~100
トラスコ品番166-2747
材質真鍮メッキ
質量(g)320
外径(Φmm)100
感温部(mm)Φ8×50
ねじ規格R1/2
温度表示(最小)1℃
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。
ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途測定対象:液体、空気に
測定温度範囲(℃)0~50
トラスコ品番166-2781
材質真鍮メッキ
質量(g)320
外径(Φmm)100
感温部(mm)Φ8×50
ねじ規格R1/2
温度表示(最小)1℃
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)87
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。離れた場所の温度を測定する工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
接続ねじR1/2(PT1/2)
リード線(m)3
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はアクリル仕様
材質アクリル;(透明板)ポリアミド樹脂PA;(ケース)BS(真鍮メッキ);(感温部・取付ネジ)
接続ねじR1/2(PT1/2)
ケース外径(Φmm)110
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)
接続ねじR1/2(PT1/2)
ケース外径(Φmm)103
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)
接続ねじR1/2(PT1/2)
ケース外径(Φmm)103
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様
材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)
接続ねじR1/2(PT1/2)
ケース外径(Φmm)103
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様
材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)
接続ねじR1/2(PT1/2)
ケース外径(Φmm)103
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
校正証明書一般校正
外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
測定範囲(℃)0~100
校正証明書一般校正
外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
測定範囲(℃)0~100
校正証明書一般校正
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
校正証明書一般校正(英語)
外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
測定範囲(℃)0~100
校正証明書一般校正(中国語)
外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
測定範囲(℃)0~100
校正証明書一般校正(英語)
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
校正証明書一般校正(中国語)
外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
測定範囲(℃)0~100
校正証明書一般校正(英語)
外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
測定範囲(℃)0~100
校正証明書一般校正(中国語)
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート;(透明板)ポリアミド樹脂PA;(ケース)BS(真鍮メッキ);(感温部・取付ネジ)
接続ねじR1/2(PT1/2)
ケース外径(Φmm)110
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。外面の金属部は全て SUS304製です。前面の透明板アはアクリルを使用しています。
特性防水
ケース外径(Φmm)110(ダイヤル径:100)
感温部(mm)Φ12×100
リード線(m)3
取付ねじR1/2
材質ケース SUS304 /透明版 アクリル/感温部・取付ネジ・リード線 SUS304
防水性JIS C 0920 IPX1に準拠
質量(kg)約1.3
仕様【使用可能な保護管(別売)】No.3308-00 隔測式温度計用保護管 R1/2 Φ15×100mm SUS304/No.3310-00 隔測式温度計用保護管 R3/4 Φ15×100mm SUS304
精度(℃)±1目盛
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。