測定用品 :「乾麺水分計」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
農産加工品、めん類、菓子類、水産加工品などの水分チェックにご使用なれます。
電源単3電池×2個付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×155
測定方法電気抵抗式
測定範囲(%)9.1~40.0
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
電気テスター感覚で簡単水分チェック
簡単。センサを試料にあてるだけです。
速い。スイッチを押すだけで測定完了。
正確。標準レンジの他に7つのユーザーズレンジ機能(※)、平均値も表示できます。※ユーザーズレンジ機能→本製品は購入時のままでもお使いいただけますが、よりいっそう絶対乾燥法による値に近づけるためにお客様が自由に水分の表示値を設定できるユーザーズレンジを設けてあります。
各レンジ(標準レンジも含めて)は、他のレンジと独立していますので、ユーザーズレンジごとに、お客様がご希望の被測定物に合わせて設定値が変更可能です。
用途麺類など、測定ごとに厚さが異なる試料用
付属品電池×2本、ハンドストラップ、取扱説明書
形状センサ:クリップ
幅(mm)70
質量(g)約135(本体のみ)
タイプ5
寸法H(mm)155
電源単3形マンガン電池×2本
寸法D(mm)25
表示3-1/2桁LCD
測定方法電気抵抗式
測定範囲(%)測定範囲:9.1~40.0
機能平均値表示、温度自動補正、検量線変更
測定温度(℃)5~40
センサーコード長(m)約0.6
分解能(%)0.1
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
試料にセンサをあてるだけで簡単に水分チェックが行なえます。
標準レンジのほか、自由に水分の表示値を設定できるユーザーズレンジ機能があります。
寸法(mm)約70×25×155
電源単3マンガン電池×2(付属)
測定方法電気抵抗式
測定範囲(%)9.1~40(標準レンジ時)(水分)
センサー寸法(mm)Φ2×12(先トガリ)
機能平均値表示、温度自動補正、検量線変更
抵抗測定8.2kΩ~66MΩ(20℃)
測定温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)
ケーブル長(mm)約600
分解能(%)0.001
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。