デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所9日以内出荷
温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計ですセンサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-8804-01-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温湿度計 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所9日以内出荷
温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計ですセンサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-8804-01-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル温湿度計 校正証明書付佐藤計量器製作所9日以内出荷
温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です
センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)
コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。
持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。
オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。
相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様コード番号:8130-00付属品外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)寸法(mm)48.4×24.7×178.5質量(g)約100(乾電池含む)電源LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)温度範囲(℃)湿球/-5~49センサー(外部)-19~+70℃温度測定範囲(℃)0~50分解能(℃)0.1露点温度-28.0~49.0℃センサーコード長(m)(外部)約1.2アズワン品番1-8804-01-20湿度測定範囲(%RH)10~95分解能(%RH)0.1校正証明書一般校正
ペンタイプ温湿度計 校正証明書付 PC-51シリーズ佐藤計量器製作所9日以内出荷
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です
小型ながら温度湿度の表示だけでなく湿球温度と露点も表示可能です。
小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。
測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です。
温度、湿度、湿球温度、露点を表示
不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備
オートパワーオフ機能(20分)も備えています。
オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。
仕様(コード番号)8070-20寸法(mm)167×33×15質量(g)約49(電池含む)電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)測定項目温度・湿度・湿球温度・露点測定精度温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃)センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計温度測定範囲(℃)-10~50分解能(℃)0.1アズワン品番1-1873-02-20湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1校正証明書一般校正
温湿度表示計(ワイヤレスタイプ)佐藤計量器製作所5日以内出荷
コードレスタイプのLED(文字高57mm)温度表示器
配線が不要なため設置が容易
通信距離は見通しで約70m
上下限警報機能標準装備
※ブザー、回転灯等の接続が可能です。
指示計部とセンサ部は完全互換性で交換などのメンテナンスが容易
用途SK-M350R-TRH用一体型センサ温度表示方式デジタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
電子式温湿度計CHINO(チノー)税込¥82,478~¥74,980~
ガス流量モニタazbil(旧:山武)税込¥131,780~¥119,800~