測定用品 :「外部表示器」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所冷蔵庫用デジタル温度計
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理 薬品や部品保管庫の温度管理 付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m)約3 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 測定対象冷蔵・冷凍庫用 サンプリング約10秒 電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

佐藤計量器製作所デジタル最高最低温度計
最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理 付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m)約3 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 サンプリング約10秒 電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。 センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。 外部温度センサが付属しています。 オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。 持ち運びに便利なソフトケース付です。
材質本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS 寸法(mm)48.4×24.7×178.5 電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理 付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m)約3 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 サンプリング約10秒 電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

現在温度・最高温度・最低温度を同時表示する2ch温度計。本体内蔵温度+付属外部センサで同時に温度測定が可能。機器の故障や停電発生時でも最高・最低温度の記録を保持 。電池交換またはリセットボタンを3秒以上押すと記録したデータを削除します。本体・センサ共に防水性能IPX5。吊り下げフック、卓上スタンド、壁貼付マグネットによる3通りの設置が可能。本体樹脂ケースに抗菌作用あり
アズワン品番65-8726-99
1台
4,188 税込4,607
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所冷蔵庫用デジタル温度計
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理 薬品や部品保管庫の温度管理 付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 測定対象冷蔵・冷凍庫用 校正証明書付き
1台ほか
25,980 税込28,578
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル最高最低温度計
最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理 付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 校正証明書付き
1セットほか
22,980 税込25,278
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理 付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m)約3 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 サンプリング約10秒 電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時) 校正証明書付き
1セット
27,980 税込30,778
9日以内出荷

温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済) コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。 持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。 オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。 相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様コード番号:8130-00 付属品外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き) 寸法(mm)48.4×24.7×178.5 質量(g)約100(乾電池含む) 電源LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 温度範囲(℃)湿球/-5~49 センサー(外部)-19~+70℃ 温度測定範囲(℃)0~50 分解能(℃)0.1 露点温度-28.0~49.0℃ センサーコード長(m)(外部)約1.2 アズワン品番1-8804-01-20 湿度測定範囲(%RH)10~95 分解能(%RH)0.1 校正証明書一般校正
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です。センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)。コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番1-8804-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です。センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)。コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番1-8804-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

現在の温度・最低温度・最高温度を同時に表示し、外部センサ(付属)を接続すると内蔵センサから外部センサの表示に切り替わります。本体内蔵温度または付属の外部センサで温度測定が可能。機器の故障や停電発生時でも最高・最低温度の記録を保持。※電池交換またはリセットボタンを押すと記録したデータを削除します。本体・センサ共に防水性能IPX5。吊り下げフック、卓上スタンド、壁貼付マグネットによる3通りの設置が可能。本体樹脂ケースに抗菌作用あり
付属品単4乾電池×1、外部センサ固定金具×1、取扱説明書×1 寸法(mm)センサ:感温部Φ5.5×11、樹脂部Φ7.9 材質(本体)ASB樹脂(抗菌剤入り)、アクリル、シリコンゴム/センサ:PE樹脂、PVC樹脂、SUS304 質量(g)約71(電池含む) 電源単4形乾電池×1 測定範囲(℃)内蔵温度:-5.0~50.0/外部温度:-50.0~70.0 コード長さ(m)約3 精度±1℃(0~40℃) / 2℃(左記以外) ※内蔵温度/外部温度共通 表示分解能0.1℃ サンプリング約10秒 表示機能内蔵温度または外部温度の現在温度、最高温度、最低温度の同時表示 設置方法吊り下げフック、卓上フック、壁掛けマグネット 電池寿命約2年 ※アルカリ、常温使用時 使用環境条件-5.0~50.0℃、80%rh以下(結露なきこと) 特性校正書類の内容:試験成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー 防水性本体部/センサ:JIS C 0920 IPX5に準拠※本体は端子保護キャップ取付時または外部センサ接続時 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×65×22
1台
24,980 税込27,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所冷蔵庫用デジタル温度計
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理 薬品や部品保管庫の温度管理 付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m)約3 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 測定対象冷蔵・冷凍庫用 サンプリング約10秒 電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時) 校正証明書付き
1セット
53,980 税込59,378
25日以内出荷

最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理 付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m)約3 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 サンプリング約10秒 電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時) 校正証明書付き
1セット
54,980 税込60,478
25日以内出荷

佐藤計量器製作所デジタル最高最低温度計
最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理 付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m)約3 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 サンプリング約10秒 電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時) 校正証明書付き
1セット
53,980 税込59,378
25日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります