長さ約40cm、少し離れたところからも温度の読取が可能。
名入れ可能。
用途家庭やオフィスの温度管理に。
最小目盛2℃
全長(mm)400
質量(g)約80
寸法(W)65×(H)400×(D)10mm
精度±2℃
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
3つのスライド指針をスケール横に付けました。 右側のスライド指針で目標温度、左側で上限と下限を設定できます。
用途家庭やオフィスの温度管理に。
最小目盛1℃
全長(mm)250
質量(g)約60
寸法(W)50×(H)250×(D)13mm
測定範囲(℃)-30~50
精度±1℃(0~30℃、その他は±2℃)
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1台
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
ABS樹脂ベースの寒暖計。
名入れ可能。
用途家庭やオフィスの温度管理に。
最小目盛1℃
全長(mm)200
質量(g)約25
寸法(W)44×(H)200×(D)9mm
測定範囲(℃)-30~50
精度±1℃(0~30℃、その他は±2℃)
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長90cm
温度範囲(℃)-40~50℃
トラスコ品番805-1129
寸法(mm)(W)120×(H)900×(D)35mm
全長(mm)900
質量(g)約1120
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
シンプルで手軽、コストパフォーマンスにすぐれた温度計です。温室などの温度管理に。
最小目盛±1℃
TGK品番359-88-21-06
質量(g)約55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×252×18
温度測定範囲(℃)-30~50
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
開けなくても中が見える透明ケース付きです。
転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-40.0~250.0
分解能0.1
センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
使用場所食品工場・厨房施設
特性防水
非接触にて温度を測定でき、食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択、表示温度が自動で固定するなど、食品温度測定に最適な機能を搭載しています。
オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。
放射率0.98、0.92、0.85
付属品ハンドストラップ(センサキャップ付き) 1個、本体ビニールカバー 1枚、レザーケース 1個、取扱説明書 1部、9V形電池 1個
質量(g)157
電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)
測定範囲(℃)-40~250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×160
温度表示(最小)0.1℃
測定対象食品
比率距離対測定範囲比(D対S)/10対1
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)110
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長60cm
温度範囲(℃)-40~50℃
トラスコ品番805-1128
寸法(mm)(W)85×(H)600×(D)23mm
全長(mm)600
質量(g)約380
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
挿し込みやすい先尖り形状です。長さが900mmなので、しっかり奥まで届きます。
用途堆肥温度の測定に。
測定範囲(℃)0~120
センサー寸法(mm)Φ8×900
TGK品番359-70-25-12
材質ステンレス
質量(g)約210
目盛1/2
外径(Φmm)(表示部)Φ80
精度±2℃
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠)
小型・軽量・-30~150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。
フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
測定範囲(℃)-30~150
特性防水
電源LR44 1.5Vボタン電池1個
測定精度±1℃(0~140℃) その他は±2℃
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
測定対象冷蔵・冷凍庫用
サンプリング約10秒
電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
すばやく表面温度を測定出来ます。
測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。
温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。
材質(本体)ABS樹脂
電源9V乾電池6F22(006P)
波長(nm)650
距離係数D:S=10:1
出力(mW)1以下
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
シンプルで見やすい寒暖計です。
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)110
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)0.1
全長(mm)300
胴径(Φmm)約6.2
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)81
温度表示方式アナログ
防水性JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類バイメタル式
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付
長さ(mm)300
種別アルコール
1目盛1℃
最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
サンプリング約10秒
電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
湯面から15cm下の湯温を表示します。
用途おふろの「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。
最小目盛1℃
全長(mm)210
質量(g)約48
寸法Φ28×(H)210mm
測定範囲(℃)-5~55
精度±1℃
測定対象湯音
設置方式手持ち
使用場所風呂
アズワン品番0-9105-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。
交換して使用できます。
仕様溶接保護管
材質SUS304
接続ねじR(PT)1/2
木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長45cm
温度範囲(℃)-40~50℃
寸法(mm)(W)80×(H)450×(D)22mm
全長(mm)450
質量(g)約250
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
感温部をアスファルト等に突き刺して測定する温度計。
寸法(mm)Φ8×200 (感温部)、先トガリ
測定対象アスファルト
温度表示方式アナログ
温度計の種類アスファルト用(先トガリ)
単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃)-34~356
測定精度±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき
分解能0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外
測定波長(μm)8~14
検出素子サーモパイル
温度係数±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき
放射率設定0.95、0.70、0.30より選択
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。
オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。
石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)101
温度表示方式アナログ
防水性JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類バイメタル式
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
加熱時間や温度にあわせてタイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDやブザーでお知らせするHACCP機能があります。 SK-270WP-Kタイプの本体は、電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける単機能モデルです。
付属品ビニールカバー ネックストラップ
材質本体:ポリカーボネート センサ:ステンレス
寸法(mm)約70×40×171
質量(g)155(電池含む)
電源単4アルカリ電池×2(付属)
精度本体:-40.0~200.0℃ ±(0.1+1digit) その他±5digit センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる)
使用温度(℃)-10~60
本体SK-270WP
表示分解能0.1℃
保護等級IP67準拠 (センサ接続時)
機能HACCP機能(経過温度・時間監視) オートパワーOFF MAX/MIN HOLD シリアルNo.校正年月日表示機能
電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF)
表示サンプリング(秒)0.5/1の自動切り替え
特性防水
使用湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)87
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
濡れた手でも操作可能
JIS C 0920「IP54」に準拠した防塵、防水構造のため、濡れた手でも操作可能です。
非接触で安心・安全
豊富な機能
MAX(最高温度)、MIN(最低温度)、AVG(平均値)、DIF(MAXとMINの温度差)を表示できます。
また、設定した上限値、下限値を超えたときブザーでお知らせします。
測定領域をサークルマーカで表示
サークルタイプのレーザマーカで、測定箇所の目安が確認できます。
任意の放射率に設定可能
正しく測定するためには、測定対象物に合わせた放射率の設定が必要です。本器は0.01ステップで放射率が設定できます。
高精度なガラス製温度計、検査成績書付
最小目盛(℃)0.1
全長(mm)300
胴径(Φmm)約6.2
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。
上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。
メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。
表示範囲(℃)Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250
測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃
質量(g)約200(電池含む)
電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25
機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。
温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)-20~+50
最小目盛1℃
仕様クリップ金具付
材質真鍮ニッケルメッキ(ケース)
寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150
設置方式手持ち
アズワン品番1-606-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)87
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付
測定範囲(℃)0-100
最小目盛(℃)1
全長(mm)300
温度精度±1℃
収納ケース筒入
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行がおこなわれています。
本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる-100℃から360℃まで(分解能:0.01℃)を高精度に測定するデジタル温度計です。
豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置
機能性、耐久性とデザインの両立
指示計の高い防水性(JIS C 0920 IPX7準拠)
アルカリ電池使用で約1,000時間測定可能
表示範囲(℃)-105.00~365.00
精度(℃)±(0.05℃+1digit)※at23℃±5℃・総合精度は接続するセンサによって異なります。
分解能(℃)0.01
機能最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG)
温度係数±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ ※at23℃±5℃以外
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性JISC0920IPX7に準拠※センサと接続時
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。