3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所屋外設置用防水ケース
屋外での計測時、本ケースに計測器本体を収納してご使用ください。 コンクリート養生時、打設後の温後管理や、水が掛かる場所の計測に最適です。 透明フタ採用により、ケースを開閉しなくても計測値の確認が容易にできます。 ポール取付用留具、ケース開閉ストッパー用の鍵など、標準で付属しています。
付属品取扱説明書×1部、保護チューブ×1本、樹脂バンド留具×2本、SK-L200Ⅱシリーズ取付フック×1個、スポンジ栓×2個、鍵×2本 適合SK-L400T、SK-L200Ⅱシリーズ 材質(ケース)ABS樹脂、(ポール取付金具)ステンレス 質量(kg)約1.1(ケースのみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×440×135(保護チューブ、突起部含む) 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ケース)約165×255×80 適合センサ被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤセンサ)、SK-LTⅡ-2~8センサ ※センサコード押さえを使用しない場合、その他センサもご使用できます。 チューブ内径(Φmm)約22 取付径(Φmm)(ポール)約60~400、(センサコート押さえ)約1.5~3.5
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計る ことができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。 本器はJISB7922クラス2に準拠しています。
用途熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に 仕様リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要) 付属品取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート 電源9V電池6F22(006P)1個 機能WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能 JIS規格JIS B 7922 クラス 2 準拠 風速測定範囲(m/s)0.1~3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能) 電池寿命連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合) 保管環境-10~50℃(結露なきこと) 音量(dB)約75 アラーム設定:WBGT 20.0~49.9℃
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症暑さ指数計にトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイント温度23℃(黒球温度ではございません)湿度60%(at23℃)。熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。体感温度(暑さ)を目で見て熱中症の予防にお役立てください。こんなところで活躍中 学校での体育や部活動、課外事業/屋内・屋外のスポーツイベントなど/高温環境での作業現場/道路、保線工事、農作業に。本器は JIS B 7922 クラス2 に準拠しています。アラーム警報付 設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーでお知らせします。HOLD 機能付です。また最高値(MAX)・最低値(MIN)の表示機能付です。WBGT指数の測定環境設定、またオートパワーオフ(約20分)機能付です。持運び、保管に便利なハードケース付。目安シール付 熱中症予防のWBGT指数の指針を目安シールにしました。ご使用用途により3種(1日本スポーツ協会2厚生労働省3日本産業衛生学会)の中から選び、本体正面(キー下部)に貼り付けてご活用ください。測定温度が輻射熱による影響を受けないように、近くにものがない場所で測定してください。温湿度検出部及び本体ケース部を熱源の輻射熱から保護する「輻射熱保護パーツ(オプションNo.8310-20)」の取り付けが可能です。
仕様本体仕様●測定範囲℃●▼黒球温度:(TG)0.0℃~80.0℃●▼WBGT指数:0.0℃~50.0℃、湿度(Humi)10.0%rh~95.0%rh●測定精度●▼温度:(TA)±0.6℃●▼黒球温度:(TG)±1.2℃(20~60℃)±2.0℃(左記以外)●▼WBGT指数:±2℃、湿度(RH):±3%rh(30~90%rh、at20~40℃)±5%rh(左記以外)●分解能温度、黒球温度、WBGT指数:0.1℃、湿度0.1%rh●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9(0.1℃単位)●風速設定範囲:0.1~3.0m/sの範囲で設定可能(0.1m/s単位)※この機械で風速は測定できません。●リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)●機能:WBGT指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約20分)解除可能/MAX(最高値)、MIN(最低値)/HOLD機能●使用環境条件:0~50℃、95%rh以下保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V乾電池×1●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●寸法●▼本体:(W)71×(H)275×(D)30mm●▼黒球:Φ60mm●質量約240g(乾電池含む)●付属品取扱説明書(品質保証書)1冊、9V乾電池1本ハードケース、熱中症暑さ指数の指針シール(3種類) 温度測定範囲(℃)(TA)0.0~50.0 アズワン品番64-4058-36 校正証明書一般校正
1個
53,980 税込59,378
13日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります