測定用品 :「熱電対温度計」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途高温用センサ 測定範囲:0~1250℃ 温度範囲(℃)0~1250 タイプ高温用 先端寸法(mm)Φ8×1000 コード長さ(m)1.1 感温部(mm)Φ8.0×1000
1個
53,980 税込59,378
23日以内出荷

センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。 上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。 メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。 表示範囲(℃)Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250 測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃ 質量(g)約200(電池含む) 電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25 機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所4ch温度ロガー
4カ所の温度を同時測定できるデータロガーです。K熱電対センサに対応しており、様々なオプションセンサを最大4本まで接続可能です。測定したデータは大きな液晶に表示されます。SDカードに測定値を記録します。4チャンネルそれぞれに独立した上・下限警報の設定が可能です。最高・最低値表示、相対値表示(REL表示)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能など多彩な機能を搭載しています。専用解析ソフトウェアを標準付属しています。
付属品SDカード(4GB)×1 専用解析ソフトウェアCD-ROM×1 キャリングケース×1 材質ABS樹脂 寸法(mm)158×40×106 質量(g)約420(電池含む) 電源単3電池×4(付属) 専用ACアダプタ(別売) 精度(℃)±(0.3%rdg+1) at23±5 分解能(℃)0.1(-202.0~999.9 1(それ以外) サンプリング測定:約1秒 表示範囲(℃)-202.0~1372 温度係数±(0.01%rdg+0.1℃)/℃(18~28℃以外) 記録間隔1,2,5,10,15,30秒 1,2,5,10,15,30,60,90分 バッテリー寿命約500時間(常温、アルカリ電池仕様、記録間隔1分、バックライトOFF、測定値表示OFFのとき)
1個(1個)
38,980 税込42,878
4日以内出荷

食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。 メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時) 特性防水 センサーサーミスタ、熱電対(K) 音量(dB)約70 電源単4形マンガン電池(LRO3) 4本またはACアダプタ(オプション) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約66×175×25 質量(g)200(電池含む) 防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
1セット
38,980 税込42,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SK-1260は、ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。また、機能的なデザインで使いやすく様々なニーズに幅広く対応します。 最大の特徴はサーミスタ(低温域で高精度)、熱電対(SK)(高温域)の2種のセンサから、目的・用途に応じて、自由にセンサを選択できることです。 オプションセンサとして、熱電対23種類、サーミスタ6種類ご用意してあります。特に、表面センサ(熱電対タイプ)のバリエーションを11種類に増やしました。 携帯に便利なストラップ付ソフトケース付き。 防水仕様JISC0920保護等級4 メモリー機能付きでデータの取り込みもキー一つで簡単にできます。・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
仕様コード番号:2257322 付属品K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース 寸法(mm)66×25×175 質量(g)約200(電池含む) 測定範囲(℃)サーミスタ/-30.0~+199.9、K熱電対/-99.9~1250.0、(K熱電対標準センサー)-100~300、シース部サイズ:Φ3.2×150mm メモリーマニュアル記憶モード/150データ、オート記憶モード/100データ 防塵防水性能IPX4(JIS C 0920) アズワン品番6-9653-31-20 校正証明書一般校正
1台
46,980 税込51,678
14日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります