測定用品 :「蒸気式温度計」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴場用適温マーク入り
材質(ケース)6ナイロン ガラス30%(透明板)ガラス(感温部・リード)Cut・Niメッキ ケース外径(Φmm)110 ケース構造防滴 感温部太さ×長さΦ8×118mm 温度表示方式指針式 温度計の種類隔測式
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。 材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード) タイプ液体封入式 表面処理電解研磨 取付ねじPT1/2 取付穴数3 ケース外径(Φmm)110 リード線(m)3 取付穴径(Φmm)5.5 ケース構造防滴:保護等級2 感温部太さ×長さΦ12×100mm 設置方式壁掛け 温度表示方式指針式 温度計の種類隔測式
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)110 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。 材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線) タイプ液体封入式 表面処理ホーニング加工 取付ねじPT1/2 取付穴数3 ケース外径(Φmm)154 リード線(m)3 取付穴径(Φmm)8 ケース構造屋内型 感温部太さ×長さΦ12×100mm 設置方式壁掛け 温度表示方式指針式 温度計の種類隔測式
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
校正証明書一般校正
1台
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)81 温度表示方式アナログ 防水性JIS C 0920 IPX1相当 温度計の種類バイメタル式
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。 交換して使用できます。
仕様溶接保護管 材質SUS304 接続ねじR(PT)1/2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)110 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
校正証明書一般校正(中国語)
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
校正証明書一般校正(英語)
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります