環境測定(自然環境/安全環境) (18) カテゴリ: 測定用品ブランド: 佐藤計量器製作所すべて解除
温度表示器 佐藤計量器製作所 4日以内出荷
・文字高約100mmの大型LEDを採用している為、
遠くからでも優れた視認性を発揮します。
一般空気用センサSR-56A-015(No.8091-10)との接続が最適。・また、用途に合わせて各種形状の温度センサも製作可能です。ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付もオプションで対応可能です。
用途 大型LEDを採用したデジタル温度表示器です。 表示範囲 -20.0~80.0℃ 最小目盛 0.1℃ 電源 DC12V 約1.6W(専用ACアダプタ付属)※ACアダプタ一次側 AC100V~240V 50/60Hz 0.3A 二次側 DC12V 1A 温度表示方式 デジタル式
温湿度表示器 佐藤計量器製作所 4日以内出荷 から 5日以内出荷
文字高約57mmのLEDを採用、温度と湿度を同時表示するデジタル温湿度表示器です。
入力はDC0-1Vに対応しております。
温湿度変換器SK-RHC-V(0-1V)との接続が可能です。
(SK-RHC-V用の供給電源を内蔵しています。)
ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付タイプ(No.8092-55)、電流入力タイプ(No.8092-52)もご用意しています。
材質 本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)パネル:アクリル樹脂 電源 DC12V 約3W (専用ACアダプタ付属) 表示 7セグメント赤色LED文字高約57mm 分解能 温度:0.1℃湿度:0.1%rh 使用環境 0~50℃85%rh以下(結露なきこと) 設置方式 卓上式 表示サンプリング(秒) 1 温度表示方式 デジタル
コードレス温度表示器/8101-00 佐藤計量器製作所 5日以内出荷
文字高57mmのLED温度表示器
配線が不要のため設置が容易
上下限警報出力を標準装備
見通し距離で約70mの通信が可能
防水型のセンサもラインナップ(JIS C 0920 IPX4に準拠)
センサは互換性のため交換などのメンテナンスが容易
測定範囲 接続するセンサで異なります。 付属品 ACアダプタ1個、取扱説明書1冊 トラスコ品番 479-7027 質量(kg) 3 電源 専用ACアダプタ(付属品)、ACアダプター次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A※PSE認証はAC100Vでの取得品です。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 350×165×85 分解能(℃) 0.1 表示範囲(℃) -50~199.9 通信距離 見通し距離約70m(設置環境で異なります) 警報出力 温度上限または下限1接点 無電圧接点出力接点容量:AC/DC280V 100mA 温度表示精度 ±(0.1+1digit) 周波数(GHz) (無線)2.4帯(特定小電力無線)
防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 (3件のレビュー) 当日出荷 から 25日以内出荷
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途 食品温度測定に最適なデジタル温度計 付属品 標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本 質量(g) 本体:約155(電池含む)、センサ:123 電源 単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃) -40.0~250.0 分解能 0.1 センサー寸法(mm) 感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120 電池寿命(時間) 約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500) 表示精度 ±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外 表示機能 HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク 使用場所 食品工場・厨房施設 特性 防水 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×171×40
温湿度表示計(ワイヤレスタイプ) 佐藤計量器製作所 5日以内出荷
コードレスタイプのLED(文字高57mm)温度表示器
配線が不要なため設置が容易
通信距離は見通しで約70m
上下限警報機能標準装備
※ブザー、回転灯等の接続が可能です。
指示計部とセンサ部は完全互換性で交換などのメンテナンスが容易
用途 SK-M350R-TRH用一体型センサ 温度表示方式 デジタル
防水型デジタル温度計 本体+センサー付 校正証明書付 佐藤計量器製作所 14日以内出荷
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
付属品 本体ビニールカバー・ネックストラップ 材質 本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304 寸法(mm) 70×40×171 質量(g) 約142(電池含む) 規格 JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時) 電源 単4乾電池×2個(テスト用付属) 内容 本体+センサー付き 精度 (本体)-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit) センサー 使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01) 分解能 0.1℃ 機能 表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク 使用環境条件 -10~60℃/80%RH以下(結露無きこと) アズワン品番 2-7383-11-20 校正証明書 一般校正
防水型デジタル温度計 SK-270シリーズ 佐藤計量器製作所 61日以内出荷
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
付属品 標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池 2本、本体ビニールカバー・ネックストラップ 材質 本体/ポリカーボネート表示部・キースイッチ部/PET樹脂 寸法(mm) 70×40×171 質量(g) 約142(電池含む) 規格 JIS C0920 IPX67に準拠(センサ接続時) 電源 単4乾電池×2個(テスト用付属) 内容 JCSS校正証明書付き 精度 (本体)-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)※測定環境が0~40℃の場合 センサー 使用温度範囲/-40~+250、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01) 分解能 0.1℃ 機能 表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク 使用環境条件 -10~60℃/80%RH以下(結露無きこと) アズワン品番 2-7383-12 校正証明書 JCSS校正
4chデータロガー 佐藤計量器製作所 (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。
最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。
K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。
測定したデータは大きな液晶で表示します。暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。
測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。附属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。
4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。
専用解析ソフトウェアを標準附属。グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。
最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載しています。
記憶間隔が設定可能。1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分からの選択が可能です。
手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。
本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。
付属品 単3形アルカリ乾電池(4本)、SDカード(4GB・1枚)、キャリングケース(1個) 材質 ABS樹脂 質量(g) 420(電池含む) 電源 単3形アルカリ乾電池(4本)、または単3ニッケル寸法塩充電池(4本)、専用ACアダプタ(別売) 精度 ±(0.3%rdg+1) ℃at23℃±5℃<測定精度は接続するセンサによって異なります> 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×106×40 分解能 0.1 ℃(-202.0~999.9℃)、1 ℃(左記以外) 温度測定範囲(℃) -202~1372 インターフェース SDカード 温度係数 ±(0.01%rdg+0.1) ℃/℃(18~28℃以外) 電池寿命 約500時間 表示サンプリング(秒) 約1 記録間隔 1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
防水型デジタル温度計 本体+センサー付 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 14日以内出荷
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。<br />シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。<br />センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
仕様 SK-270WPセット●内容:本体+センサー付き●本体精度:-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)●規格:JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)●分解能:0.1℃●センサー:使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)●材質:本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304●サイズ:70×40×171mm●電源:単4乾電池×2個(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●付属品:本体ビニールカバー・ネックストラップ●※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。●★校正ポイントは、23℃・80℃ が標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番 2-7383-11-56 校正証明書 一般校正(英語)
防水型デジタル温度計 SK-270シリーズ 佐藤計量器製作所 15日以内出荷
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。<br />シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
仕様 校正ポイント:温度0,100,200℃●追加可能な校正ポイント:0~200℃(10℃ステップ)、-10℃※別途費用及び納期が掛かります●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー●内容:本体SK-270WP(標準センサS270WP-01付)●本体表示範囲:-50.0~300.0℃●本体精度-40.0~200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/±0.5℃※測定環境が0~40℃の場合●センサ精度:-40.0~-10.0℃/±1.5℃、-9.9~105.0℃/±0.5℃、105.1~150.0℃/±0.7℃、150.1~199.9℃/±1.0℃、200.0~250.0℃/±1.5℃●分解能0.1℃●防水規格:JIS C 0920 IP67準拠●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~60℃/80%rh以下(結露なきこと)●表示サンプリング:約0.5~1秒※温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更●材質:本体/PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・スイッチ部/PET樹脂、センサ/ステンレス(SUS304)●サイズ:本体/約(W)80×(H)171×(D)40mm、センサ/感温部、先尖りΦ3×100mm、握り手部Φ15×L120mm、コード約0.7m●単4乾電池×2本●質量:約300g●付属品:標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池×2本、本体ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、取扱説明書×1冊 測定温度範囲(℃) センサー:-40.0~250.0 アズワン品番 65-9074-46 校正証明書 一般校正
防水型デジタル温度計 本体+センサー付 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 14日以内出荷
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。<br />シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。<br />センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
仕様 SK-270WPセット●内容:本体+センサー付き●本体精度:-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)●規格:JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)●分解能:0.1℃●センサー:使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)●材質:本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304●サイズ:70×40×171mm●電源:単4乾電池×2個(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●付属品:本体ビニールカバー・ネックストラップ●※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。●★校正ポイントは、23℃・80℃ が標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番 2-7383-11-57 校正証明書 一般校正(中国語)
防水型デジタル温度計(本体のみ) 佐藤計量器製作所 (1件のレビュー) 当日出荷
・HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
・シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
・防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
・本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途 食品温度測定に最適なデジタル温度計 付属品 指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本 質量(g) 約155(電池含む) 電源 単4アルカリ電池2本 電池寿命(時間) 約1000 (通常計測時、ブザー作動時は約500) 表示精度 ±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外 表示機能 HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×171×40
防水型デジタル温度計標準センサ付き 佐藤計量器製作所 当日出荷 から 13日以内出荷
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。本体の防水性は、JIS C 0920 IP67に準拠し、流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(センサ接続時)
用途 食品温度測定に最適なデジタル温度計 質量(g) 本体:約155(電池含む) 電源 単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃) -40.0~250.0 測定対象 食品 電池寿命(時間) 約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500) 表示精度 ±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外 表示機能 HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク 特性 防水、耐衝撃 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×171×40
デジタル気圧計 SK-500B 佐藤計量器製作所 10日以内出荷 から 15日以内出荷
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計<br />600~1100hPaの広い測定範囲で気圧を測定また0.01hPaの高分解能表示<br />視認性の高い赤色LED表示<br />豊富な演算表示機能<br />上下限警報機能<br />ブザーや回転灯などの外部警報機器を接続可能な接点出力を標準装備<br />上限および下限の警報値を個別に設定することができます<br />圧力ポート、RS-232C、プリンタ出力標準装備<br />プリンタ(オプション)に接続することで測定データをリアルタイムで記録することができます
測定範囲(hPa) 600.00~1100.00 校正証明書 一般校正
温湿度データロガー記憶計 SK-L754シリーズ 佐藤計量器製作所 14日以内出荷 から 30日以内出荷
最大16000ヶの測定データを記憶できるデータロガーにトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイントは温度/10,23,40℃、湿度/40,60,80%(at23℃)<br />使用用途に合わせて記憶方式が4種類から選択可能(ワンタイム・エンドレス・データ数指定・ページ)<br />記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他にmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)<br />キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止<br />警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯)<br />電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能<br />併用時はACアダプタが優先されます。停電などでACアダプタから供給が止まると自動で電池に切り替わります<br />電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存<br />解析ソフトウェアを標準付属<br />ソフト特徴<br />USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続可能<br />グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、選択期間の解析・保存、積算温度解析機能など)が可能<br />データはCSV形式でも保存可能<br />リアルタイムでの監視可能、リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前登録したメールアドレスへ警報メールする事ができます。
温度データロガー記憶計/一体型センサ+ トレサビリティー書類一式 4点セット 佐藤計量器製作所 11日以内出荷
データロガー記憶計にトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。<br />校正標準ポイントは温度/10,23,40℃となります。<br />最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。<br />記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間<br />記憶間隔は14種類の中から選択できます。<br />データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。<br />記憶の予約が可能です。<br />記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。<br />一体型センサSK-L751-1が付属されております。(空気の温度測定用のセンサです。<br />液体の測定はできません。)<br />最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本)<br />使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。<br />1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。<br />2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。<br />3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。<br />4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、<br />1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。<br />解析ソフトウェアを標準付属<br />標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。<br />キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。<br />警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークが点滅表示します。)<br />電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。<br />併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。<br />電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。<br />記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)<br />機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。<br />【解析ソフトウェア特徴】<br />USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。<br />グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。<br />データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。<br />リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。<br />対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。<br />メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)<br />ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要<br />その他:USBポート、CD-ROMドライブを有することメール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
仕様 測定範囲:-10.0~60.0℃●分解能:0.1℃●測定精度:±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)●表示機能:温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示●計測チャンネル数:温度2チャンネル(付属は空気用センサSL-L751-1×1本)●記憶容量:各チャンネル16000データ●記憶間隔:1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り●外部メモリ:microSD、SDHC/32GBまで。※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。●使用環境条件:-10~60℃ 85%rh以下(結露なきこと)●電源:単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプタ(オプション)●電池寿命:計測モード時/約500時間、記憶モード時/各記間隔にて16,000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。●寸法●▼本体(W):114×(H)80×(D)35mm(突起部除く)●▼センサ:センサ部/Φ11×(H)60mm、コネクタ部/Φ9×L30mm●材質:センサ部PC樹脂・コネクター部/PVC樹脂●重量:本体/約232g、センサ/約9g●付属品:一体型センサSK-L751-1(空気測定用)、トレサビリティ書類一式(本体とセンサ1本とのセット校正です)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚●オプション品:No.8229-50専用ACアダプター(ケーブル1.5m) アズワン品番 64-4058-34 校正証明書 一般校正
温度データロガー記憶計/分離型センサ+ トレサビリティー書類一式 4点セット 佐藤計量器製作所 10日以内出荷
データロガー記憶計にトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。・校正標準ポイントは温度/0,23,70℃となります。<br />校正書類は本体とセンサ1本をセット校正した結果が付属されます。<br />最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。<br />記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。<br />記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間<br />記憶間隔は14種類の中から選択できます。<br />データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。<br />記憶の予約が可能です。<br />記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。<br />分離型センサSK-L751-2が付属されておりますので本体から離れた場所の測定が可能です。(防水・防塵IP65準拠(<br />指示計接続時)、コード1.6m)<br />最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本)<br />使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。<br />1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。<br />2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。<br />3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。<br />4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、<br />1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。<br />解析ソフトウェアを標準付属<br />標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。<br />キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。<br />警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。)<br />電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。<br />併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。<br />電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。<br />記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)<br />機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。<br />【解析ソフトウェア特徴】<br />USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。<br />グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。<br />データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。<br />リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。<br />対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。<br />メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)<br />ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要<br />その他:USBポート、CD-ROMドライブを有することメール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
仕様 測定範囲:-40.0~80.0℃●分解能:0.1℃●測定精度:±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)●表示機能:温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示●計測チャンネル数:温度2チャンネル(付属は防水防塵センサSL-L751-2×1本)●記憶容量:各チャンネル16000データ●記憶間隔:1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り●外部メモリ:microSD、SDHC/32GBまで。※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。●防塵・防水性:JISC0920IP65準拠※但しSK-L751-2センサ接続時及び電池使用時(ACアダプタ使用時は非防水)●本体使用環境条件:-10~60℃ 85%rh以下(結露なき事)●電源:単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)●電池寿命:計測モード時/約500時間、記憶モード時/各記間隔にて16,000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。●寸法●▼本体/(W)114×(H)80×(D)35mm(突起部除く)●▼センサ:センサ部/Φ3.3×L13mm、コネクタ部/Φ12×L40mm、コード/約1.6m●※センサコードは10mまで延長可能です(受注生産品、別途費用)●材質:センサ/SUS304、コネクタ/PVC樹脂、コード/PVC樹脂●重量:本体/約232g、センサ/約23g●付属品:分離型センサSK-L751-2(防水・防塵IP65準拠)、トレサビリティ書類一式(本体とセンサ1本とのセット校正です)単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、●取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚●オプション品:No.8229-50専用ACアダプター(ケーブル1.5m) アズワン品番 64-4058-35 校正証明書 一般校正
デジタル高精度気圧計 SK-500シリーズ 佐藤計量器製作所 60日以内出荷
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。<br />上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
仕様 校正ポイント:気圧 1040、1000、960、920、880hPa●校正書類内容:JCSS校正証明書付●分解能:0.01hPa●測定精度:700.00hPa~1100.00hPa、10~40℃/±0.50hPa、上記以外/±1.00hPa●測定サンプリング:約1秒●圧力センサ:ピエゾ抵抗式圧力センサ●表示機能:7セグメント赤色LED(6桁)、状態表示赤色LED●週力:RS-232C/プリンタ出力、上限下限警報出力 ※無電圧接点出力●接点容量:AC/DC 280V 100mA●使用環境条件:-10~50℃、85%rh以下(但し、結露なきこと)●電源:専用ACアダプタ●▼入力:AC100~240V 50/60Hz●▼出力:DC9V/660mA●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304●サイズ:約(W)200×(H)90×(D)280mm●重量:約3.0kg●付属品:取扱説明書/1部、専用ACアダプタ/1個、RS-232C接続ケーブル/1本、USBシリアルケーブル(USBドライバCD-ROM付)/1本●コード番号:7630-00 測定範囲(hPa) 600.00~1100.00 アズワン品番 65-3743-11 校正証明書 JCSS校正
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります キャビオット 日東工業 税込 ¥ 120,780 ~ ¥ 109,800 ~
工具クリーナ SK(新潟精機) 税込 ¥ 9,898 ¥ 8,998 バスケットへ
ルーペ NSK 税込 ¥ 1,318 ~ ¥ 1,198 ~