1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所屋外設置用防水ケース
屋外での計測時、本ケースに計測器本体を収納してご使用ください。 コンクリート養生時、打設後の温後管理や、水が掛かる場所の計測に最適です。 透明フタ採用により、ケースを開閉しなくても計測値の確認が容易にできます。 ポール取付用留具、ケース開閉ストッパー用の鍵など、標準で付属しています。
付属品取扱説明書×1部、保護チューブ×1本、樹脂バンド留具×2本、SK-L200Ⅱシリーズ取付フック×1個、スポンジ栓×2個、鍵×2本 適合SK-L400T、SK-L200Ⅱシリーズ 材質(ケース)ABS樹脂、(ポール取付金具)ステンレス 質量(kg)約1.1(ケースのみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×440×135(保護チューブ、突起部含む) 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ケース)約165×255×80 適合センサ被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤセンサ)、SK-LTⅡ-2~8センサ ※センサコード押さえを使用しない場合、その他センサもご使用できます。 チューブ内径(Φmm)約22 取付径(Φmm)(ポール)約60~400、(センサコート押さえ)約1.5~3.5
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります