【ロガー機能】最大16000ヶの測定データを記憶できます。
(温度2チャンネル、各チャンネル16000ヶの測定データを記憶します。)
【親機(中継器)と無線通信】無線通信を使用して、配線不要で各種設定。記憶したデータの回収が可能です。SDメモリカードにコピーした記憶データは、解析ソフトウェアで読み込むことができます。
【SDメモリカード】子機に記憶した測定データは、SDメモリカード(別売り)にコピーも可能です。
【記憶データの保持】電池が切れても、記憶した測定データは内部メモリに保持します。
電池交換時や電池切れなどの場合も、記憶データが無くなることはありません。
【キーロック機能】誤操作で記憶が停止することを防止するため、子機はキーロックが可能です。
【電源】電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。
一体センサ、分離センサが最大2本同時接続可能です。※各センサは別売り
また、JIS C 0920「IP65」に準拠した防塵・防水構造です。(無線温度ロガー用分離センサ接続時)
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。
付属品単3形アルカリ電池2本、取扱説明書1冊
質量(g)約245(電池含む)
タイプ温度
電源単3形アルカリ電池2本、ACアダプタ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35(アンテナ・突起物含まず)
測定チャンネル温度2
記憶容量各チャンネル16000
記憶間隔1、2、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、30、60分(13通り)
無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
通信距離(m)約400(屋外見通し)、約100(屋内見通し)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
【ロガー機能】最大16000ヶの測定データを記憶できます。
(温湿度タイプの場合、各チャンネル16000ヶの測定データを記憶します。)
【親機(中継器)と無線通信】無線通信を使用して、配線不要で各種設定。記憶したデータの回収が可能です。
SDメモリカードにコピーした記憶データは、解析ソフトウェアで読み込むことができます。
【SDメモリカード】記憶した測定データは、SDメモリカード(別売り)にコピーも可能です。
【記憶データの保持】電池が切れても、記憶した測定データは内部メモリに保持します。
電池交換時や電池切れなどの場合も、記憶データが無くなることはありません。
【キーロック機能】誤操作で記憶が停止することを防止するため、子機はキーロックが可能です。
【電源】電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。
一体センサ、分離センサを接続できます。(各センサは別売り)
表示部に温度、湿度の測定値を同時に表示します。
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。
付属品単3形アルカリ電池2本、取扱説明書1冊
質量(g)約240(電池含む)
タイプ温湿度
電源単3形アルカリ電池2本、ACアダプタ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35(アンテナ・突起物含まず)
測定チャンネル温度、湿度各1
記憶容量各チャンネル16000
記憶間隔1、2、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、30、60分(13通り)
無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
通信距離(m)約400(屋外見通し)、約100(屋内見通し)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。