絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • コフロック(23)
  • カイセ(22)
  • 日本度器(17)
  • イマダ(4)
  • A&D(2)
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
  • カネテック(1)
  • スーパーツール(1)
  • 八洲光学工業(1)
  • 菱小(1)
校正証明書
  • 付き(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「SK-20」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品用放射温度計 レーザーマーカー付 SK-8920シリーズ 佐藤計量器製作所食品用放射温度計 レーザーマーカー付 SK-8920シリーズ佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1式
10日以内出荷
食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
測定範囲(℃)-40~250放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え)校正証明書一般校正
赤外線放射温度計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所赤外線放射温度計 SKシリーズ佐藤計量器製作所
31,980税込35,178
1式
10日以内出荷から15日以内出荷
素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正
デジタルパネルメータ 佐藤計量器製作所デジタルパネルメータ佐藤計量器製作所
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
明るく見やすい大型LED表示。 熱電対、測温抵抗体、電圧のマルチ入力が可能です。 コンパクトな48×96mmのDIN規格サイズ。 スクリーンセーバー機能を搭載。設定した時間を超えてキー操作がないと、LEDを消灯します。(機能OFFも可能) 温湿度変換器(SK-RHCシリーズ)との接続に最適です。
電圧0~10mV DC、0~5、1~5、0~10V DC入力種類熱電対、測温抵抗体、電圧(mV、V)適合規格安全:IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-030およびEN61010-2-030、EMC:EN61326-1表示方式11セグメント 赤色LED 4桁寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×111(パネル奥行き100)電源(AC V)100~240 ±10%(50/60Hz)使用環境温度-10~50℃、湿度90%rh以下(結露なきこと)防塵・防滴IP66相当(ただし、パネル取り付け厚:1.2~3.2mm)前面パネル部のみ適用設置方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)熱電対B、R、S、K、E、J、T、N{U、L(DIN43710)}、C(WRe5-26)取付穴寸法(mm)W92×H45抵抗体測温:JIS Pt100 三導線式、JPt100 三導線式
センサキャップ(センサフィルタ付) 佐藤計量器製作所センサキャップ(センサフィルタ付)佐藤計量器製作所
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
SK-110TRH-B 温湿度センサ S110TRH-10/S110TRH-20用 センサキャップ 粉塵の多いところなどでご使用される場合にご利用ください。
材質SUS303寸法(mm)Φ15×(H)30
デジタル温湿度計プローブセンサセット 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計プローブセンサセット佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1セットほか
当日出荷から30日以内出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂コード長さ(m)1.5測定精度その他±0.5℃分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)測定温度範囲(℃)-20~80湿度測定精度付表ご確認ください温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1
SK-270WP用センサ 佐藤計量器製作所SK-270WP用センサ佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷
防水型デジタル温度計SK-270WPシリーズ用オプションセンサです。 JIS C 0920 IPX7に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。 また、握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。 センサはSK-270WPシリーズの指示計と完全互換であり、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。
付属品試験成績書1枚、取扱説明書1部材質感温部SUS304/握り手SUS303/コードPVC樹脂測定範囲(℃)-40.0~250.0測定精度±1.5(-40.0~-30.1℃)、±1.5(-30.0~-20.1℃)、±1.5(-20.0~-10.0℃)、±0.5(-9.9~40.0℃)、±0.5(40.1~105.0℃)、±0.7(105.1~150.0℃)、±1.0(150.1~199.9℃)、±1.5(200.0~250.0℃)温度センサーサーミスタ適合部位食品衛生法:感温部+握り手部防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計接続時)(S270WP-31以外は、握り手部やコードを液中に入れての測定はできません。)
アスマン式通風乾湿計 佐藤計量器製作所アスマン式通風乾湿計佐藤計量器製作所
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。 また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。
用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。質量(kg)0.74寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×450×110種別温湿度計温度測定範囲(℃)0~50設置方式スタンド式アズワン品番1-9900-01温度計の種類乾湿計

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品