測定用品 :「USBメモリ-」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所赤外線サーモカメラ
エコ商品
重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。 3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。 microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。 パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。 オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。 放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。 日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。
付属品取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個 材質ABS樹脂、TPE樹脂 質量(g)約174(電池含む) 寸法H(mm)175 電源単4形電池 4本 測定範囲(℃)-20.0~650.0 測定精度±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき) 寸法W(mm)43 センサー熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ 分解能0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min) メモリーmicroSDHCメモリーカード ※SDXCは使用できません ディスプレイサイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz 表示範囲(℃)-22.0~655.0 電池寿命約6時間(常温、アルカリ電池使用のとき) サイズD(mm)68 放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています) 使用環境条件10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと) 保管環境0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと) インターフェイスUSB Mini-B(データ転送) ※充電はできません RoHS指令(10物質対応)対応 カメラ仕様画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所記憶計 (R) SK-Lシリーズ
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。 ※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。 ※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。 ※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 一体型センサSK-L754-1が付属されております。 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。 記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。 直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。 不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。 それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。 1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属 ※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。 また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 ※併用時はACアダプターが優先されます。 停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。 リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
付属品一体型センサSK-L754-1(センサフィルター・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚 材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂 測定範囲温度/-10.0~60.0℃、湿度/5.0~95.0%rh 質量(g)本体/約227、センサ/約9 タイプ温湿度一体型 電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション) 測定精度温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at20~30℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at10~20℃及び30~40℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~50℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他) 分解能温度0.1℃/湿度0.1% 温度測定範囲(℃)-10~60 直径×長さL(Φmm×mm)センサ部/11×60、コネクタ部/9×30 電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。 測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル 表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示 記憶容量各チャンネル16000データ 記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り 外部メモリーmicroSD・SDHC/32GBまで※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい/本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です/NTFS形式はご使用頂けません 使用環境条件-10~60℃85%rh以下(結露なき事) アズワン品番1-7793-13 特性防塵・防水 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×80×35(突起部除く)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

佐藤計量器製作所記憶計 (R) SK-Lシリーズ
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。 ※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。 ※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。 ※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 分離型センサSK-L754-2が付属されております。 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。 記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。 直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。 不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。 それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。 1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属 ※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。 また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 ※併用時はACアダプターが優先されます。 停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。 リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
付属品分離型センサSK-L754-2(センサフィルター・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚 材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂、コード/PVC樹脂 測定範囲温度/-20.0~80.0℃、湿度/5.0~95.0%rh 質量(g)本体/約227、センサ/約35 タイプ温湿度分離型 電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション) コード長さ(m)約1.6 測定精度温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at15~40℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at0~15℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~60℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他) 分解能温度0.1℃/湿度0.1% 温度測定範囲(℃)-20~80 直径×長さL(Φmm×mm)センサ部/11×34、コネクタ部/12×40 電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。 測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル 表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示 記憶容量各チャンネル16000データ 記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り 外部メモリーmicroSD・SDHC/32GBまで※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい/本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です/NTFS形式はご使用頂けません 使用環境条件-10~60℃85%rh以下(結露なき事) アズワン品番1-7793-14 特性防塵・防水 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×80×35(突起部除く)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

最大16000ヶの測定データを記憶できるデータロガーにトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイントは温度/10,23,40℃、湿度/40,60,80%(at23℃)。使用用途に合わせて記憶方式が4種類から選択可能(ワンタイム・エンドレス・データ数指定・ページ)。記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他にmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)。キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止。警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯)。電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能。併用時はACアダプタが優先されます。停電などでACアダプタから供給が止まると自動で電池に切り替わります。電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存。解析ソフトウェアを標準付属。ソフト特徴。USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続可能。グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、選択期間の解析・保存、積算温度解析機能など)が可能。データはCSV形式でも保存可能。リアルタイムでの監視可能、リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前登録したメールアドレスへ警報メールする事ができます。
校正証明書一般校正
1個
64,980 税込71,478
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所記憶計(R) SK-Lシリーズ
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 分離型センサSK-L751-2が付属されておりますので本体から離れた場所の測定が可能です。 (防水・防塵IP65準拠(※指示計接続時)、コード1.6m) 最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本) 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。※併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
仕様(オプション品)No.8229-50専用ACアダプター(ケーブル1.5m) 付属品分離型センサSK-L751-2(防水・防塵IP65準拠・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚 材質センサ/SUS304、コネクタ/PVC樹脂、コード/PVC樹脂 質量(g)本体/約232、センサ/約23 電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション) 対応OSWindows(R)8/8.1/10(64/32bit) 測定精度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他) チャンネル数(計測)温度2チャンネル(付属は防水防塵センサSL-L751-2×1本) 温度測定範囲(℃)-40~80 分解能(℃)0.1 電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨 メモリー(外部)microSD/SDHC (32GBまで・別売)※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。 表示機能温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示 記憶容量各チャンネル16000データ 防塵防水性能IP65 準拠、JISC0920IP65準拠※但しSK-L751-2センサ接続時及び電池使用時(ACアダプタ使用時は非防水) 記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り 使用環境条件-10~60℃/85%RH以下(結露なきこと) アズワン品番1-7793-12
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

国際MRAを通じて国際的にも有効な「JCSS校正」の書類がセットになった製品です。※校正ポイント:温度10,23,40℃ 最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 分離型センサSK-L751-2が付属されておりますので本体から離れた場所の測定が可能です。 (防水・防塵IP65準拠(※指示計接続時)、コード1.6m) 最大2本の温度センサが接続可能(付属は1本) 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。※併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
付属品JCSS校正結果・校正証明書の2点セット、分離型センサSK-L751-2(防水・防塵IP65準拠)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚 材質センサ/SUS304、コネクタ/PVC樹脂、コード/PVC樹脂 質量(g)本体/約232、センサ/約23 電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション) 対応OSWindows(R)8/8.1/10(64/32bit) 測定精度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他) 温度測定範囲(℃)-40~80 分解能(℃)0.1 電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨 測定チャンネル数温度2チャンネル(付属は防水防塵センサSL-L751-2×1本) 表示機能温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示 記憶容量各チャンネル16000データ 防塵防水性能IP65 準拠※但しSK-L751-2センサ接続時及び電池使用時(ACアダプタ使用時は非防水) 記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り 外部メモリーmicroSD/SDHC (32GBまで・別売)※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。 使用環境条件-10~60℃/85%RH以下(結露なきこと) アズワン品番1-7793-15 校正証明書JCSS校正
1個
75,980 税込83,578
35日以内出荷

国際MRAを通じて国際的にも有効な「JCSS校正」の書類がセットになった製品です。※校正ポイント:温度10,23,40℃/湿度30,60,90% 最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 分離型センサSK-L754-2が付属されております。 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。※併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
付属品JCSS校正結果・校正証明書の2点セット、分離型センサSK-L754-2(センサフィルター)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚 材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂、コード/PVC樹脂 質量(g)本体/約227、センサ/約35 電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション) コード長さ(m)約1.6 対応OSWindows(R)8/8.1/10(64/32bit) 測定精度温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at15~40℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at0~15℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~60℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他) 温度測定範囲(℃)-20~80 直径×長さL(Φmm×mm)12×40(コネクタ部)、11×34(センサ部) 分解能(℃)0.1 電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×35×80(突起部除く) 測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル 表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示 記憶容量各チャンネル16000データ 防塵防水性能IP65 準拠 記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り 外部メモリーmicroSD/SDHC (32GBまで・別売)※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。 使用環境条件-10~60℃/85%RH以下(結露なきこと) アズワン品番1-7793-16 分解能(%)0.1 湿度測定範囲(%RH)5~95 校正証明書JCSS校正
1個
139,800 税込153,780
40日以内出荷

佐藤計量器製作所記憶計(R) SK-Lシリーズ
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 一体型センサSK-L751-1が付属されております。(空気の温度測定用のセンサです。※液体の測定はできません。) 最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本) 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークが点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。※併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
仕様(オプション品)No.8229-50専用ACアダプター(ケーブル1.5m) 付属品一体型センサSK-L751-1(空気測定用・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚 材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂 質量(g)本体/約232、センサ/約9 電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプタ(オプション) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×60(センサ部) 対応OSWindows(R)8/8.1/10(64/32bit) 測定精度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他) チャンネル数(計測)温度2チャンネル(付属は空気用センサSL-L751-1×1本) 温度測定範囲(℃)-10~60 直径×長さL(Φmm×mm)9×30(コネクタ部) 分解能(℃)0.1 電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨 メモリー(外部)microSD/SDHC (32GBまで・別売)※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×35×80(突起部除く) 表示機能温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示 記憶容量各チャンネル16000データ 防塵防水性能IP65 準拠 記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り 使用環境条件-10~60℃/85%RH以下(結露なきこと) アズワン品番1-7793-11
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

最大16000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間。例:16000×5秒=22.2時間。記憶間隔は14種類の中から選択できます。データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。記憶の予約が可能です。。記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本)。使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。1.ワンタイム方式。メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。2.エンドレス方式(上書きモード)。メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。3.データ数指定方式。あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。4.ページ方式(メモリ分割モード)。メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。解析ソフトウェアを標準付属。標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)。機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。解析ソフトウェア特徴。USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)。最新のサービスパックをインストールしていること。メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)。ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要。その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること。メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
校正証明書一般校正
1個
36,980 税込40,678
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大16000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間。例:16000×5秒=22.2時間。記憶間隔は14種類の中から選択できます。データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。記憶の予約が可能です。。記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本)。使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。1.ワンタイム方式。メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。2.エンドレス方式(上書きモード)。メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。3.データ数指定方式。あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。4.ページ方式(メモリ分割モード)。メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。解析ソフトウェアを標準付属。標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)。機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。解析ソフトウェア特徴。USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)。最新のサービスパックをインストールしていること。メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)。ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要。その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること。メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
校正証明書一般校正(中国語)
1個
38,980 税込42,878
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大16000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間。例:16000×5秒=22.2時間。記憶間隔は14種類の中から選択できます。データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。記憶の予約が可能です。。記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本)。使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。1.ワンタイム方式。メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。2.エンドレス方式(上書きモード)。メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。3.データ数指定方式。あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。4.ページ方式(メモリ分割モード)。メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。解析ソフトウェアを標準付属。標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)。機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。解析ソフトウェア特徴。USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)。最新のサービスパックをインストールしていること。メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)。ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要。その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること。メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
校正証明書一般校正(英語)
1個
38,980 税込42,878
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データロガー記憶計にトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。・校正標準ポイントは温度/0,23,70℃となります。校正書類は本体とセンサ1本をセット校正した結果が付属されます。最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間。記憶間隔は14種類の中から選択できます。データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。記憶の予約が可能です。記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。分離型センサSK-L751-2が付属されておりますので本体から離れた場所の測定が可能です。(防水・防塵IP65準拠(。指示計接続時)、コード1.6m)。最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本)。使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、。1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。解析ソフトウェアを標準付属。標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。)。電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)。機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。【解析ソフトウェア特徴】。USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)。ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要。その他:USBポート、CD-ROMドライブを有することメール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
仕様測定範囲:-40.0~80.0℃●分解能:0.1℃●測定精度:±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)●表示機能:温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示●計測チャンネル数:温度2チャンネル(付属は防水防塵センサSL-L751-2×1本)●記憶容量:各チャンネル16000データ●記憶間隔:1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り●外部メモリ:microSD、SDHC/32GBまで。※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。●防塵・防水性:JISC0920IP65準拠※但しSK-L751-2センサ接続時及び電池使用時(ACアダプタ使用時は非防水)●本体使用環境条件:-10~60℃ 85%rh以下(結露なき事)●電源:単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)●電池寿命:計測モード時/約500時間、記憶モード時/各記間隔にて16,000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。●寸法●▼本体/(W)114×(H)80×(D)35mm(突起部除く)●▼センサ:センサ部/Φ3.3×L13mm、コネクタ部/Φ12×L40mm、コード/約1.6m●※センサコードは10mまで延長可能です(受注生産品、別途費用)●材質:センサ/SUS304、コネクタ/PVC樹脂、コード/PVC樹脂●重量:本体/約232g、センサ/約23g●付属品:分離型センサSK-L751-2(防水・防塵IP65準拠)、トレサビリティ書類一式(本体とセンサ1本とのセット校正です)単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、●取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚●オプション品:No.8229-50専用ACアダプター(ケーブル1.5m) アズワン品番64-4058-35 校正証明書一般校正
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

データロガー記憶計にトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイントは温度/10,23,40℃となります。最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間。記憶間隔は14種類の中から選択できます。データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。記憶の予約が可能です。記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。一体型センサSK-L751-1が付属されております。(空気の温度測定用のセンサです。液体の測定はできません。)。最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本)。使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、。1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。解析ソフトウェアを標準付属。標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークが点滅表示します。)。電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)。機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。【解析ソフトウェア特徴】。USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)。ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要。その他:USBポート、CD-ROMドライブを有することメール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
仕様測定範囲:-10.0~60.0℃●分解能:0.1℃●測定精度:±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)●表示機能:温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示●計測チャンネル数:温度2チャンネル(付属は空気用センサSL-L751-1×1本)●記憶容量:各チャンネル16000データ●記憶間隔:1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り●外部メモリ:microSD、SDHC/32GBまで。※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。●使用環境条件:-10~60℃ 85%rh以下(結露なきこと)●電源:単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプタ(オプション)●電池寿命:計測モード時/約500時間、記憶モード時/各記間隔にて16,000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。●寸法●▼本体(W):114×(H)80×(D)35mm(突起部除く)●▼センサ:センサ部/Φ11×(H)60mm、コネクタ部/Φ9×L30mm●材質:センサ部PC樹脂・コネクター部/PVC樹脂●重量:本体/約232g、センサ/約9g●付属品:一体型センサSK-L751-1(空気測定用)、トレサビリティ書類一式(本体とセンサ1本とのセット校正です)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚●オプション品:No.8229-50専用ACアダプター(ケーブル1.5m) アズワン品番64-4058-34 校正証明書一般校正
1個
51,780 税込56,958
11日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります