SK-1260用 フッ素樹脂チューブセンサ佐藤計量器製作所9日以内出荷
・デジタル温度計 SK-1260用 特注センサ・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。
仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)約1.1寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:3.0対応機種SK-1260温度測定範囲(℃)-30.0~199.9精度(℃)±(0.1%rdg+0.2) 0.0~150.0、±(0.2%rdg+0.4) 左記以外寸法(Φ×mm)感温部:2.0×100
メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き佐藤計量器製作所3日以内出荷から25日以内出荷
食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。
メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。
プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。
上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時)特性防水センサーサーミスタ、熱電対(K)質量(g)200(電池含む)防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42)佐藤計量器製作所5日以内出荷
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ
用途極細投げ込みセンサ
測定範囲:0~200℃温度範囲(℃)0~200仕様K熱電対トラスコ品番166-2740質量(g)51コード長さ(m)テフロン:3.0精度クラス2寸法(Φ×mm)2.0×85(SUS304/先トガリ)
静止表面用(L型センサ、中温)佐藤計量器製作所当日出荷
用途SK-1260用 静止表面用温度センサ(L型、中温)測定範囲(℃)-30~+600種別静止表面用(L型センサ、中温用)サイズ先端部17×30
メモリー機能付防水型デジタル温度計佐藤計量器製作所(2件のレビュー)当日出荷
センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。
上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。
メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。表示範囲(℃)Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃質量(g)約200(電池含む)電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
1ヶ月用記録紙佐藤計量器製作所税込¥5,828¥5,298