絞り込み
校正証明書
  • 付き(2)
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(207)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,856)
  • 理研計器(2,008)
  • エスコ(1,717)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,001)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(781)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(613)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(457)
  • ガステック(454)
  • 佐藤計量器製作所(452)
  • オーハウス(442)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニス

    デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)

    ケニス(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。
    寸法(mm)55×55×24質量(g)約69(電池含む)電源単4電池×2(モニタ電池付属)測定項目温度。湿度精度温度/±0.4℃(-20~0℃) ±0.2℃(0~65℃) 湿度/±2%(25℃ 10~90%RH) ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH温度測定範囲(℃)-20~80湿度測定範囲(%)0~99通信方式Bluetooth
  • デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニス

    デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)

    ケニス(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(1個)
    当日出荷
    3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。
    材質ABS寸法(mm)79×65×22質量(g)64電源単4電池×2(付属)測定範囲(℃)温度/-20~80 湿度/0~99%RH測定項目温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧対応OSiOS11.0+ Android5.0+温度測定範囲(℃)-20~80精度(℃)温度/±0.4(-20~0 ±0.2(0~65 ±0.3(65~80 湿度/±2%(10~90%RH) ±4%(0~10%、90~99%RH)分解能(℃)0.1通信方式Bluetooth4.2以降メモリーあり設置方法マグネット温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大120(見通しの良い場所)湿度測定範囲(%RH)0~99分解能(%RH)1
  • SEM用カーボン両面テープ ケニス

    SEM用カーボン両面テープ

    ケニス
    3,898税込4,288
    1巻(1巻)
    当日出荷
    試料を台に固定する導電性の両面テープです。基材にアルミを使用したテープは表面が滑らかになり、低倍率から中倍率では背景を気にせず観察することが可能です。ドリフトも軽減され、より高倍率で微粒子などの観察がしやすくなります。
    基材アルミ(30μm)粘着剤40μm×2テープ厚さ(μm)110
  • SEM用カーボン両面テープ ケニス

    SEM用カーボン両面テープ

    ケニス
    3,298税込3,628
    1巻(1巻)
    当日出荷
    試料を台に固定する導電性の両面テープです。
    基材不織布(70μm)粘着剤45μm×2テープ厚さ(μm)160
  • スモークマシン(フォグマシン) ケニス

    スモークマシン(フォグマシン)

    ケニス
    8,798税込9,678
    1台ほか
    当日出荷
    人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
    寸法(mm)110×230×117質量(kg)1.8容量【ヒーター】約30秒(ウォームアップ約1分)電源(V)AC100(50/60Hz)連続使用時間噴霧:約30秒(ウォームアップ約1分)タンク容量(mL)約210ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)ケーブル長(cm)【リモコン】約240噴出量(m3/min)約80
  • ボタン型温度ロガー ケニス

    ボタン型温度ロガー

    ケニス(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    超小型・ボタンタイプの温度データロガーです。 PCに接続し専用ソフトで計測条件や測定開始時刻を設定できます。
  • フッ素樹脂被覆温度計 ケニス

    フッ素樹脂被覆温度計

    ケニス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    棒状温度計にフッ素樹脂の透明被覆をしたものです。 耐薬品性・破損防止に役立ち、アルコールの流出を防ぎます。
    長さ(mm)3001目盛1℃
  • 補償導線 ケニス

    補償導線

    ケニス(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    Y端子付です。
    長さ(m)2
  • 熱線式風速計 ケニス

    熱線式風速計

    ケニス
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    風速を始め4項目を同時測定することができる熱線式風速計です。伸縮式プローブにより様々な場所での計測が可能です。 測定値が見やすい大きなバックライト付画面を採用しています。
    寸法(mm)本体:65×36×185測定範囲風速/0~25m/s 風量/0~999900m3/min 温度/-20~60℃ 湿度/0~100%RH質量(g)410電源006P(9V)電池×1(付属)測定項目風速 風量 温度 湿度精度風速・風量:±3%reading ±1%F.S. 温度:±0.8℃ 湿度:±3.5%RH分解能風速:0.01m/s 風量:0.001m3/min 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH機能MAX/Min/Avg ホールド 電池インジケーターケーブル長(mm)1890プローブ長(mm)330~870
  • 小型レーザー光源(赤色) ケニス

    小型レーザー光源(赤色)

    ケニス(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    機器組込みにも対応できるコンパクトタイプです。 小型で低消費電力の赤色ベストセラーです。
    寸法(mm)Φ12×41使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC3~5波長(nm)635出力(mW)最大1ケーブル長(cm)60レーザー光色
  • 国家検定証印付アルコール温度計 ケニス

    国家検定証印付アルコール温度計

    ケニス(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷
    一定の基準に従って計量検定所で検査し合格したことを示す検定証印が記されている温度計です。
    長さ(mm)3001目盛1℃
  • 繰出しルーペ ケニス

    繰出しルーペ

    ケニス(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    丈夫な金属枠タイプの繰出しルーペです。 レンズ径15mmΦ、20mmΦと2種類あります。
    倍率10倍
  • てんびんカバー ケニス

    てんびんカバー

    ケニス
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    風防代わりにできるてんびんカバーです。 コードを通すための穴が1か所開いています。 風がおきにくいスライド式の扉です。
    材質アクリル寸法(mm)350×350×350
  • 温度計ホルダー ケニス

    温度計ホルダー

    ケニス
    2,098税込2,308
    1組(5本)
    当日出荷
    ホルダーに棒状温度計を差し込み、ビーカーの肩にかけて使用します。温度計の高さは自由に調節できます。
    材質ステンレスSUS304製適合ビーカー容量(mL)200以上入数5
  • ソーラーパワーメーター ケニス

    ソーラーパワーメーター

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで操作も簡単なため、手軽に測定が可能です。 ホールド、最高・最低値、メモリ機能付きです。
    精度±10W/m2または±5%分解能0.1W/m2または1W/m2機能最高・最低値 メモリ表示 ホールド機能
  • デジタル温度計(センサ付) ケニス

    デジタル温度計(センサ付)

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    手のひらに収めてボタン操作ができる、コンパクトサイズです。
    付属品K熱電対ビーズ型センサ(1本)(90cm)寸法(mm)52×35×126質量(g)160電源006P(9V)電池×1(付属)測定範囲(℃)-200~1372精度±(0.1%rdg±0.5℃)(23℃±5℃)センサーK熱電対ビース型分解能0.1℃(999.9℃以下)、1℃(その他)機能データホールド、最高・最低値表示設置方式ハンディ
  • 4chデジタル温度ロガー(センサ付) ケニス

    4chデジタル温度ロガー(センサ付)

    ケニス
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    4か所の温度の測定・モニタリングを同時に行うことのできるデジタル温度計です。 データロガー機能付きで、測定データは付属のUSBケーブルと解析ソフトを用いてパソコンに取り込むことができます。
    付属品K熱電対(ビーズ型)×2本、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース質量(g)310電源単4電池×4(付属)本体寸法(mm)75×29×187精度±(0.1%rdg±0.7℃)分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-200~1370(K熱電対)機能最高・最低・平均値メモリー、ホールド機能、アラーム機能、オートパワーオフ、バックライトメモリー各チャンネル16000データ
  • SEM試料台 ケニス

    SEM試料台

    ケニス
    3,498税込3,848
    1組(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの有無をお選び下さい。
    材質アルミニウム
  • デジタル照度計(LEDメーター) ケニス

    デジタル照度計(LEDメーター)

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
    寸法(mm)63×37×169質量(g)約185電源単3電池×2(テスト電池付属)精度±3%rdg表示LCDディスプレイ機能ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ測定範囲(Lux)0.0~199.9/1999/19990/199900受光素子シリコンフォトダイオード
  • 超低温フリーザ用最高最低温度計 ケニス

    超低温フリーザ用最高最低温度計

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ワクチン等の超低温測定に適した最高最低温度計です。 上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。
    寸法(mm)76×19×95質量(g)134(電池含む)使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時)電源単3アルカリ電池×1(付属)測定範囲(℃)-82~45精度(℃)±0.5(-60~45℃)、±1.5(その他)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.5×17.8(センサー)センサケーブル長さ(m)1表示更新時間17秒毎RoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高最低アラーム付温度計 ケニス

    最高最低アラーム付温度計

    ケニス
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    最高/最低値のメモリ機能を搭載した温度計です。 上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。
    寸法(mm)76×19×95質量(g)134(電池含む)使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時)電源単3アルカリ電池×1(付属)測定範囲(℃)-50~70分解能1℃(200℃以上)精度(℃)±0.5(-35~55℃)、±1.0(その他)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.5×15(センサー)設置方式ハンディセンサケーブル長さ(m)3プローブ長(mm)15表示更新時間17秒毎RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)3.5
  • 電磁界強度計 ケニス

    電磁界強度計

    ケニス
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。
    寸法(mm)60×21×115測定範囲(電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2電源単4電池×3(付属)測定項目電磁波、電界、高周波精度(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz)表示分解能(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB機能アラームディスプレイ使用環境5~40℃、80%RH以下測定周波数50MHz~35.GHz測定間隔6秒/回磁界軸3軸
  • 高純度ガス ケニス

    高純度ガス

    ケニス
    67,980税込74,778
    1箱(10本)
    翌日出荷から25日以内出荷
    実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
    容量(L)4.5内容量(L)0.6容器スプレー缶純度(%)99.99以上内圧(MPa)0.75
  • 防水型デジタル温度計(センサ付) ケニス

    防水型デジタル温度計(センサ付)

    ケニス
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能を搭載しています。 TP-500HTは、対象物に直接触れて表面温度を測定するので信頼性のある測定値が得られます。表面温度のトレーサビリティ書類発行可能です。
    材質本体:抗菌ABS樹脂 液晶部:ポリカーボネイト樹脂電源単4アルカリ電池×2(付属) マンガン電池・充電式乾電池も使用可能精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(200~1300℃)使用温度(℃)-10~60(本体部)表示分解能0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(-99.9~199.9℃) 1℃(200~1300℃)保護等級IPX6(センサ接続時(本体のみ) 表面センサは防水ではありません)機能MAX/MIN HOLD 偏差値表示 キャリブレーション オートパワーオフ(30分)電池寿命(時間)連続測定 約500(単4アルカリ電池使用時)表示範囲(℃)-99.9~199.9 200~1300表示サンプリング(秒)約1特性防水
  • 棒状温度計 ケニス

    棒状温度計

    ケニス
    689税込758
    1個
    当日出荷
    保管用ケース付。
    種別アルコール長さ(mm)180温度範囲(℃)-5~1051目盛1℃
  • 風速・風量計 ケニス

    風速・風量計

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    風速・風量・温度の測定が行えるハンドヘルドタイプの風速計です。 バックライト付の見やすい液晶には最大・最小・平均値を表示できます。99件までデータのメモリも可能です。
    寸法(mm)65×38×140測定範囲風速/0.4~30m/s、風量/0~9999m3、温度/-20~60℃質量(g)296(電池含まず)、100(センサー部)電源006P(9V)電池×1(テスト用付属)精度風速/±3%rdg+0.2m/s、温度/±1℃分解能風速/0.1m/s、風量/1m3、温度/0.1℃センサー寸法(mm)67×31×135機能メモリ(99件) MAX/MIN/AVE表示 ホールド バックライトセンサケーブル長さ(m)0.95
  • 丸型カーボンシール ケニス

    丸型カーボンシール

    ケニス
    6,798税込7,478
    1組(100枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    SEM試料作製用に最適な円形のカーボン両面テープです。テープをカットする手間がかからないので、より迅速な試料作製を行う事が出来ます。
  • 環境メーター ケニス

    環境メーター

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。
  • アルコール温度計(保護被覆付) ケニス

    アルコール温度計(保護被覆付)

    ケニス
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    アルコール温度計に透明樹脂を被覆し、破損時のガラスの飛び散りを防止します。 先端部は被覆を長くしていますので試験管やビーカーに入れた時の割れを防ぎます。
    付属品転がり防止リング、ケース長さ(mm)3001目盛1℃被覆ポリオレフィン
  • タッチレスタイマー ケニス

    タッチレスタイマー

    ケニス
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    大きな液晶表示、抗菌仕様、防滴構造です。
    付属品スタンド/マグネット/フック寸法(mm)75×21.5×80ピンク質量(g)約98電源単4電池×2(付属)機能リピート、アラーム設定表示形式デジタル設定時間1秒~99分59秒、最小1秒設置方法スタンド/マグネット/フック防水性防滴リピート機能
  • 防水型デジタル温度計 ケニス

    防水型デジタル温度計

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    自動校正機能を搭載した温度計です。 研究所や実験室等での使用に適した先丸プローブです。
    寸法(mm)25×18×175電源アルカリボタン電池LR44×1(付属)測定範囲(℃)-40~155先端形状先丸(センサー)精度(℃)±0.5(-40~-10℃/21~115℃)、±0.3(-10~20℃)、±1.0(その他)センサー寸法(mm)Φ3.56×99分解能(℃)0.1防塵防水性能IP56RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • 台付ルーペ ケニス

    台付ルーペ

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    自由な角度に調整して使用できる台付ルーペです。 金属台を採用しているので、安定して観察が行えます。
    付属品金属台レンズ径(Φmm)40レンズ倍率5焦点距離(mm)90
  • プラスチック枠ルーペ ケニス

    プラスチック枠ルーペ

    ケニス(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    軽量で扱いやすいプラスチック枠のシンプルなルーペです。 ガラス製レンズを採用しています。
  • 気圧・温湿度計 ケニス

    気圧・温湿度計

    ケニス
    29,980税込32,978
    1個(1個)
    当日出荷
    測定したデータをSDカードに記録できるデータロガーです。測定したデータはエクセル方式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行う事が出来ます。温度・湿度・気圧を測定・記録する事が出来ます。壁面取り付けユニットが付属し壁掛けも可能ですので、設置用としてもお使いいただけます。
    付属品SDカード(16GB) 壁面取付ユニット寸法(mm)80×32×132測定範囲気圧:10.0~1100hpa 分解能:0.1hpa 精度:±2hpa(10.0~1000hpa) ±3hpa(その他)、湿度:10~90%RH 分解能:0.1%RH 精度:±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上) ±4%RH(70%RH未満)質量(g)約285電源単4電池×6(モニタ電池付属)測定範囲(℃)0~50 分解能:0.1 精度:±0.8測定項目温度 湿度 気圧記録媒体SDカード(1~16GBまで対応)測定間隔5・10・30・60・120・300・600秒またはオート
  • 上皿てんびん用分銅 ケニス

    上皿てんびん用分銅

    ケニス
    449税込494
    1個(1個)
    5日以内出荷
    材質ステンレス
  • ルーペ ケニス

    ルーペ

    ケニス
    779税込857
    1個(1個)
    当日出荷
    スタンダードな手持式ルーペです。
    倍率4倍レンズ径(Φmm)40Φ
  • デジタル騒音計 ケニス

    デジタル騒音計

    ケニス
    67,980税込74,778
    1台(1台)
    当日出荷
    データロガーを内蔵した小型タイプのデジタル騒音計です。USBでパソコンと接続することで、音環境の騒音レベルの最大・最小値、時間平均騒音レベルなどモニタリング可能です。最大64000データを記録できるロガー機能付で、記録したデータをディスプレイに再表示できます。等価騒音レベル測定を行うことができます。
    付属品キャリングケース USBケーブル 風防 ソフトウェア寸法(mm)272×83×42測定範囲1レンジ 30~130dB質量(g)約390規格IEC61672-1 Class 2 ANSI S1.4 Type2電源単3電池×4(付属)精度±1.4dB(94dB/1kHz時)機能FAST/SLOWモード切替メモリー最大64000データRoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易組分銅 ケニス

    簡易組分銅

    ケニス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    上皿てんびんの学習に使用できる簡易組分銅です。 最小1g秤量で、小数を用いず学習できます。
    セット内容50g×1、20g×1、10g×2、5g×2、2g×2、1g×2材質真ちゅう製精度±0.05g
  • デジタル騒音計 ケニス

    デジタル騒音計

    ケニス
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ロガー機能付デジタル騒音計で、最大値・最小値ホールド、バックライト機能、バーグラフ表示など機能満載です。 ●USBケーブルを使用してパソコンと接続することでデータロガーとして音環境のモニタリングができます。
    付属品単4電池×4、キャリングケース、USBケーブル、風防、ソフトウェア寸法(mm)264×63×29質量(g)250規格IEC61672-1 TYPE2適合電源単4電池×4精度±1.4dB周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、Cメモリー64000データ測定レベル範囲(dB)4レンジ(30~90/50~110/70~130/30~130)
  • フレキシブルLED照明装置 ケニス

    フレキシブルLED照明装置

    ケニス
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。
    寸法(mm)110×60×590質量(kg)1.2消費電力(W)最大2.5電源AV100V・50/60Hz光源高輝度白色LED光源、左右独立調光式照度(Lx)約45000(片側)アームダブルアーム500mm

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品