測定用品 :「ウォーター 容器」の検索結果
Bluetooth・NFC対応で、スマホ・タブレットで簡単に管理できる温度データロガーです。 BDT01-LC196は-196~199℃に対応しており、-150℃以下の再生医療用輸送容器・医薬品などの温度管理に適しています。 航空機搭載モードがあるので、ドライシッパーと併用することで、-150℃以下の輸送及びその間のデータ計測が可能です。
仕様航空法:RTCA/Do-160G Sec21適合済
寸法(mm)94.0×59.0×15.3
規格NFC通信 ISO/IEC-14443A準拠
電源単4アルカリ電池×2
精度本体センサ:±0.5℃(0~65℃) ±1.0℃(それ以外) 外部センサ:±0.3℃+読み値の0.5%
対応OSAndroid5.0以上 iOS8.0以上
温度測定範囲(℃)本体:-20~70/外付けセンサ:-196~199
温度センサー本体内蔵1ch 外付け1ch
インターフェースBluetooth4.0以上
電池寿命1年以上(電池寿命は使用方法によって異なります)
防水性IP64
BluetoothBluetooth4.0 Low Energy(BLE)準拠
1個
¥99,980
税込¥109,978
21日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。