受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
寸法(mm)63×37×169
質量(g)約185
電源単3電池×2(テスト電池付属)
精度±3%rdg
表示LCDディスプレイ
機能ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ
測定範囲(Lux)0.0~199.9/1999/19990/199900
受光素子シリコンフォトダイオード
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。JIS規格に準拠しています。
寸法(mm)60×24×125
質量(g)90(電池含まず)
規格JIS C1609-1:2006 一般形A級準拠
電源CR2450電池×2(付属)
機能―
直線性±5%
測定範囲(Lux)0~99990
受光素子シリコンフォトダイオード
1個(1個)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
最大2万ルクスまで測定できる分離型のデジタル照度計です。 大型ディスプレイを採用し、測定値の読み取りも確実です。
質量(g)280
電源006P(9V)電池×1(付属)
コード長さ(m)1
本体寸法(mm)68×30×200
精度±(5%rdg+4dgt)
表示3-1/2桁液晶デジタル、最大1999表示
分解能1/10Lx
センサー寸法(mm)55×82×18
機能レンジ手動切替、0点調整、データホールド
測定範囲(Lux)2000/20000
受光素子フォトダイオード
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。高精度・ワイドレンジモデルで、LED照明の光量調節に用いられるパルス幅変調調光に対応しています。また、メモリ機能でのデータ保存(18ポイント)、PC接続による自動計測が可能です。
寸法(mm)60×24×125
質量(g)90(電池含まず)
規格JIS C1609-1:2006 一般形AA級準拠
電源CR2450電池×2(付属)
機能メモリ機能(18ポイント) PC接続(USB)
直線性±2%
測定範囲(Lux)0~399900
受光素子シリコンフォトダイオード
1個(1個)
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
コンパクトな手のひらサイズのルクス計で、教室や廊下など身近な場所の明るさ測定に最適です。
寸法(mm)60×95×25
質量(g)70
電源太陽電池内蔵(電池不要のソーラー式)
測定範囲(Lux)0~1500、0~15000(2レンジ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
コンパクトで優れた入射角特性をもつ小型軽量の日射センサです。太陽光発電サイトでの発電量検証に加えて、気象観測・農業・環境研究で活用できます。データロガーMCR-4Vが付属していますのですぐに測定・データロギングが可能です。
仕様入射角特性(0~80°):±5%以下●分光感度範囲:400~1100nm
付属品校正証明書(ISO9847準拠)
測定範囲0~2000W/m^2
使用温度範囲(℃)-30~70
出力0~100mV
ケーブル長(m)出力:標準5
構成日射センサ データロガー
1個(1個)
¥81,980
税込¥90,178
14日以内出荷
コンパクトサイズで操作も簡単なため、手軽に測定が可能です。 ホールド、最高・最低値、メモリ機能付きです。
分解能0.1W/m2または1W/m2
精度±10W/m2または±5%
機能最高・最低値 メモリ表示 ホールド機能
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。