放射温度計ケニス取扱停止中
約0.5秒の測定速度ではかれる放射温度計です。直接、対象物に触れることなく温度を確認できるので衛生面でも安心です。 測定レバーを引くだけのワンタッチ操作で簡単に測定できます。
寸法(mm)約90×35×155質量(g)117電源単4電池×2(モニタ電池付属)精度±3.0(-30.0~0.0) ±2.0(0.1~100.0) ±4.0(100.1~200.0) ±6.0(200.1~300.0) ±8.0(300.1~400.0)分解能(℃)0.1機能オートパワーオフ バックライト測定時間(秒)約0.5放射率0.95測定視野範囲(mm)D:S=12:1(D:測定距離 S:測定視野)アズワン品番64-5088-49