風速・風量・温度の測定が行えるハンドヘルドタイプの風速計です。
バックライト付の見やすい液晶には最大・最小・平均値を表示できます。99件までデータのメモリも可能です。
寸法(mm)65×38×140
測定範囲風速/0.4~30m/s、風量/0~9999m3、温度/-20~60℃
質量(g)296(電池含まず)、100(センサー部)
電源006P(9V)電池×1(テスト用付属)
精度風速/±3%rdg+0.2m/s、温度/±1℃
分解能風速/0.1m/s、風量/1m3、温度/0.1℃
センサー寸法(mm)67×31×135
機能メモリ(99件) MAX/MIN/AVE表示 ホールド バックライト
センサケーブル長さ(m)0.95
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。