測定用品 :「波長 測定器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器組込みにも対応できるコンパクトタイプです。 小型で低消費電力の赤色ベストセラーです。
寸法(mm)Φ12×41 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC3~5 波長(nm)635 出力(mW)最大1 ケーブル長(cm)60 レーザー光色
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研究用に設計された偏光顕微鏡です。アナライザやポラライザ、検板など、研究に必要な機能を備えています。 対物レンズにプランレンズを採用しているため、優れた像と高解像度を実現しています。 ケーラー照明を採用していますので、広範囲にわたり明るく観察ができます。
仕様【レボルバー】芯出し機構/ボールベアリング式4穴レボルバー、【偏光装置】アナライザ:スライダー枠入り、ポラライザ:360°回転式、ベルトランレンズ 検板(1/1波長板 1/4波長板 石英楔型) 付属品ACアダプタ/ビニールカバー/Cマウントアダプタ(0.5×) 寸法(mm)213×280×445 質量(kg)約10 タイプ三眼 総合倍率40~400× 照明装置透過ケーラー 6V20Wハロゲン ステージプレート回転ステージ(直径160mm)/360°目盛/バーニヤ目盛/ステージクリップ付 接眼レンズPlan、10×(2個組)、視野数18、十字入マイクロメーター 対物レンズPlan、4×、10×、40× 鏡筒形式三眼(Cマウント) 焦準装置粗微動同軸ハンドル
1個
389,800 税込428,780
翌日出荷

全天日射量を測定するセンサです。日射量(W/m2)に比例した電圧を出力します。 受感部は分光透過特性に優れたガラスドームで風雨などから保護しています。
仕様【受感部】サーモパイル 測定範囲最大2000W/m2 質量(g)300/本体、500/ケーブル 電源不要 ケーブル長(m)10 感度10~32μV/W/m2 寸法(Φ×mm)110×84 測定波長285~3000nm(20%points) 300~2800nm(50%points) 視野角180° 防塵防水性能IP67 ISOグレードクラスC(セカンドクラス) 非直線性<2%(100~1000W/m2)
1個
129,800 税込142,780
11日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります