風速・風量・温度の測定が行えるハンドヘルドタイプの風速計です。
バックライト付の見やすい液晶には最大・最小・平均値を表示できます。99件までデータのメモリも可能です。
寸法(mm)65×38×140
測定範囲風速/0.4~30m/s、風量/0~9999m3、温度/-20~60℃
質量(g)296(電池含まず)、100(センサー部)
電源006P(9V)電池×1(テスト用付属)
精度風速/±3%rdg+0.2m/s、温度/±1℃
分解能風速/0.1m/s、風量/1m3、温度/0.1℃
センサー寸法(mm)67×31×135
機能メモリ(99件) MAX/MIN/AVE表示 ホールド バックライト
センサケーブル長さ(m)0.95
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
風速を始め4項目を同時測定することができる熱線式風速計です。伸縮式プローブにより様々な場所での計測が可能です。 測定値が見やすい大きなバックライト付画面を採用しています。
寸法(mm)本体:65×36×185
測定範囲風速/0~25m/s 風量/0~999900m3/min 温度/-20~60℃ 湿度/0~100%RH
質量(g)410
電源006P(9V)電池×1(付属)
測定項目風速 風量 温度 湿度
精度風速・風量:±3%reading ±1%F.S. 温度:±0.8℃ 湿度:±3.5%RH
分解能風速:0.01m/s 風量:0.001m3/min 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH
機能MAX/Min/Avg ホールド 電池インジケーター
ケーブル長(mm)1890
プローブ長(mm)330~870
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。