測定用品 :「usb 顕微鏡」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オートフォーカス機能を搭載した顕微鏡カメラです。高低差のあるサンプルを観察する場合、自動でピントを調整するのでピント調整の手間なく観察し続けることが可能です。計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。
仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
付属品マウス ACアダプタ HDMIケーブル(2m) USB ケーブル(1.5m)
寸法(mm)65×75×90
質量(g)約200
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約200万画素
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) PC
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/2.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
1台(1台)
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
一般的な生物顕微鏡(JIS鏡筒)やCマウント搭載の生物顕微鏡・実体顕微鏡に接続できる、HDMI出力・USB出力に対応した顕微鏡カメラです。カメラ本体の操作パネルのシャッターボタンを押すだけで簡単に撮影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、顕微鏡での観察画像をパソコンの画面で確認することができます。また、ソフトウェアインストールすることなく、Windows端末やChrome端末に観察画像を取り込むことができます。
付属品USBケーブル(1.5m) HDMIケーブル(3m) リモコン JIS鏡筒用アダプタ
質量(g)約205
出力HDMI(1080p 720p) miniUSB
電源DC12V/2A ACアダプタ(付属)
接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.35×) JIS鏡筒
大きさ60×60×72mm
記録媒体microSDカード(別売)
保存形式静止画:JPEG 動画:MOV
撮像素子CMOS 200万画素
フレームレート最大60fps(1920×1080)
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
4Kカメラを搭載した顕微鏡カメラです。計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続すると、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。計測機能の他、撮影した画像との比較ができる2画面表示・4画面表示が可能です。
付属品USBケーブル(1.5m) HDMIケーブル(2m) マウス
寸法(mm)58×54×64
質量(g)約200
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
機能撮影(静止画・動画) 計測 2画面表示 4画面表示
記録媒体USBメモリ(別売最大64GB) PC
鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/1.8型 CMOS 約800万画素(4K)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
1台(1台)
¥88,980
税込¥97,878
翌日出荷
4Kカメラと11インチモニタを搭載した、モニタ付顕微鏡カメラです。顕微鏡の観察画像を大画面に表示し、リアルタイムで確認できます。静止画・動画の撮影のほか、PCに接続することなく、計測や編集も可能です。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます。ソフトウェアをインストールすることなく、Windows端末やChrome端末に観察画像を取り込むことができます。
仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
寸法(mm)249×145×225
質量(kg)約1.2
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/1.8型 CMOS 約800万画素(4K)
画面サイズ11インチ(取外し不可)
言語表示日本語 英語 中国語
フレームレート最大30fps
1個(1個)
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
モニタ一体型で写真・動画撮影に加えPCに繋ぐ必要なくこの1台で簡易的な計測まで行えるデジタル顕微鏡です。HDMI出力で見ている映像を大画面で共有もできます。
3段階のオートフォーカス機能でピント調整・簡易計測が可能です。
乾電池や電源ケーブルが必要ない充電式なので、どこでも使用することができます。
寸法(mm)182×73×52
質量(g)410
電源充電式リチウムイオンバッテリー
倍率(倍)43/18/5.7
光源白色LED×6
インターフェースUSB-C microHDMI
解像度92万画素
保存形式静止画:png、動画:3gp
充電時間(時間)約3
撮像素子1/3型 CMOSセンサ
使用時間(時間)約2.5
モニターサイズ5型
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
光源に白色/UV/IR LEDを搭載したコンパクト顕微鏡です。 紫外線による蛍光画像や赤外線反射画像を得ることができ、工業部品の検査や基盤検査、化粧品色測定、繊維色測定などに使用できます。 専用ソフトウェアは静止画だけでなく動画にも対応し、二値化処理や測長・面積計算および物体色L*a*b計測機能を備えています。
付属品専用白色標準板 ソフトウェアCD
寸法(mm)69×47×75
質量(g)100
電源USB給電
倍率40~140×
対応OSWindows 7以降
光源白色/UV/IR LED光源(切替式)
視野40×:8×9.5mm 140×:2.4×3mm
画素数約200万画素
焦点距離5~20mm
カメラ仕様撮像素子:1/3型 CMOS 画素数:約200万画素 フレームレート:30fps
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約200万画素
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15×
対物レンズPlan4× 10× S40×(DIN規格)
鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/2.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
光学倍率40~600×
1セット(1セット)
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64、(カメラ除く)(220×350×380
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約800万画素
接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15×
対物レンズPlan4× 10× S40×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/1.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
光学倍率40~600×
1セット(1セット)
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225
質量(kg)約1.2
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15×
対物レンズPlan4× 10× S40×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
画面サイズ11インチ(取外し不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
光学倍率40~600×
1セット(1セット)
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約200万画素
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント
対物レンズ0.8~5.0×
鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/2.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
光学倍率8~50×
1セット(1セット)
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約800万画素
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) PC
接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22 ハイアイポイント
対物レンズ0.8~5.0×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/1.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
光学倍率8~50×
1セット(1セット)
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225
質量(kg)約1.2
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント
対物レンズ0.8~5.0×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
画面サイズ11インチ(取外し不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
光学倍率8~50×
1セット(1セット)
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
HDMIでモニタに接続して使用できる高性能顕微鏡カメラです。市販のUSBマウスをカメラ本体に接続して直感的に操作できます。 最大60fpsの高いフレームレートで、滑らかで精細な顕微鏡観察が可能です。 カメラ本体に画像計測機能を内蔵しており、PCなしで顕微鏡画像の計測を行えます。 受光感度の高いセンサを採用しており、位相差や偏光、蛍光観察での撮影にも対応できます。
仕様接続鏡筒/Cマウント
出力HDMI、USB2.0
対応OSWindows 7/8/10(32/64bit)
有効画素数1920×1080
記録媒体SDカード(別売)、接続のPCストレージ
撮像素子1/2.9インチ
計測機能本体内蔵 PCソフトウェア
フレームレートHDMI:60fps、USB:30fps
露光時間0.001~10秒
1個
¥389,800
税込¥428,780
16日以内出荷
Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
出力Wi-Fi HDMI miniUSB
有効画素数約400万画素
記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属)
接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 広視野WF15×(2個組)
対物レンズPlan4× 10× S40×
保存形式静止画:JPG 動画:MP4
入力端子USB(USBマウス用)
撮像素子1/3型 CMOS
画面サイズ10インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSAndroid 5.0
フレームレート最大30fps
光学倍率40~600×
1セット(1セット)
¥309,800
税込¥340,780
翌日出荷
Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
出力Wi-Fi HDMI miniUSB
有効画素数約400万画素
記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属)
接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント
対物レンズ0.8~5.0×
保存形式静止画:JPG 動画:MP4
入力端子USB(USBマウス用)
撮像素子1/3型 CMOS
画面サイズ10インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSAndroid 5.0
フレームレート最大30fps
光学倍率8~50×
1セット(1セット)
¥309,800
税込¥340,780
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)65×75×90
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
総合倍率0.7~4.5×
有効画素数約200万画素
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
対物レンズ0.7~4.5×
鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/2.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320
質量(kg)約1.2
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
総合倍率0.7~4.5×
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
対物レンズ0.7~4.5×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
画面サイズ11インチ(取外し不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
1セット(1セット)
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m) USBケーブル(1.5m) JIS変換アダプタ(0.5×) USB-ACアダプタ 白色LEDリング照明
寸法(mm)(カメラ)129×175×51、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320
質量(g)約270
出力HDMI(720P60) miniUSB
電源ACアダプタ(付属) 専用充電池(付属)
総合倍率0.7~4.5×
記録媒体microSD(最大32GB)
対物レンズ0.7~4.5×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
画面サイズ7インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
¥97,980
税込¥107,778
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
総合倍率0.7~4.5×
有効画素数約800万画素
接眼レンズー
対物レンズ0.7~4.5×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/1.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
電源(V)AC100 50/60Hz
出力Wi-Fi HDMI miniUSB
総合倍率0.7~4.5×
有効画素数約400万画素
記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属)
対物レンズ0.7~4.5×
保存形式静止画:JPG 動画:MP4
入力端子USB(USBマウス用)
撮像素子1/3型 CMOS
画面サイズ10インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSAndroid 5.0
フレームレート最大30fps
1セット(1セット)
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
液晶画面を搭載したズーム式デジタル顕微鏡です。観察画像を簡単に撮影・再生できます。充電式なので持ち運んで使用することも可能です。その場で拡大画像を観察でき、同時に共有が行えます。簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も搭載しています。約4~160倍の高精細画像での観察や撮影画像の保存も可能です。位置合わせや基準ラインに使用できるクロスライン表示機能を搭載、クロスライン上にメモリの表示も可能です。PC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定やモニタへの接続が行えます。5インチの大型モニターが付属しています。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)
寸法(mm)158×165×267
電源(V)AC100~240 内蔵バッテリー
出力mini HDMI(Cタイプ端子) USB ビデオ(3.5mmピンジャック)
倍率4~160×
記録媒体microSDカード(最大32GB・Class10指定)(付属)
照明装置調光機能付白色LED 調光機能付透過照明
ズーム光学40倍 デジタル4倍
解像度静止画/2M 3M 5M 8M 10M 12M 動画/1080P 720P
焦点距離(mm)5~70(4~160倍)
測定視野範囲(mm)4倍/32×18 160倍/0.6×0.4
モニタ5インチIPS カラーLCD
1台(1台)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
簡単にパソコンへUSB接続して、拡大映像を観察できるマイクロスコープです。付属のソフトで、2点間の距離測定や静止画(BMP/JPG)保存も簡単に行えます。
倍率15~180×(20インチモニタ上)
画素数130万画素
付属品画像表示・保存ソフト、ビニールカバー
寸法(mm)Φ58.8×119.5
電源USB
対応OSWindows 7/8/10
照明装置超高輝度白色LED使用(調光機能付)
インターフェースUSB2.0
スタンド粗動ピント調整機構付標準スタンド
撮像素子1/3型CMOS(原色RGBフィルタ)
フレームレート7fps(PCの環境により変動)
1個
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
先端に、倍率を変えられる光学レンズがあり、ニードルやナイフ・ピンセットなどの各種のサンプルプローブツールの先端に焦点を合わせることができます。 Windows PCやAndroidタブレット・スマホで10~200倍まで試料を拡大できます。 ピンセット・針・カッターが付属しており、用途に合わせて交換可能です。 FTIR・ラマンの試料の操作、繊維や部品のハンドリング、科学捜査における塗料片の採集等に活用されています。
付属品USBケーブル ソフトウェア ピンセット ピンセットホルダー ニードルホルダー 針セット(1/2.5/5μm) ナイフホルダー 替刃10枚(0°)
倍率10~200倍
対応OSWindows 7以降 Android
照明LEDライト(6個)
焦点距離(mm)10~500
カメラ仕様92万画素 CMOS
1個
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。