絞り込み
ブランド
  • Asmix(アスカ)
  • モノタロウ(199)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,218)
  • エスコ(1,981)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(971)
  • テクロック(790)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(774)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(691)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(534)
  • アズワン(464)
  • カネテック(456)
  • ガステック(448)
  • RS PRO(447)
  • オーハウス(445)
  • 佐藤計量器製作所(445)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルスケール 5kg Asmix(アスカ)デジタルスケール 5kgAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
最大計量5kgまで計れるデジタルスケールです。特大バックライトつき液晶画面ではっきり分かります。郵便料金表シールつきです。風袋引き機能付き表示値固定機能つきオートパワーオフ機能つきスタンドの内側には荷物の厚みを確認できるガイド目盛つき
付属品取扱説明書、保証書、郵便料金シール、アルカリ乾電池単4形(LR03)4本トラスコ品番470-8348材質本体:ABS樹脂寸法(mm)載皿:171×155高さ(mm)54使用温度範囲(℃)10~30奥行(mm)245間口(mm)193ひょう量(kg)5電源アルカリ乾電池単4形4本か、USB(Type-C)ひょう量(g)5000消費電流(mA)20.5/4.5(バックライトON/OFF時)保証期間1年最小目盛(g)2電池寿命1日5分間使用:約9.6ヶ月間(バックライトONF時)安定所要時間約2秒間
デジタルスケール Asmix(アスカ)デジタルスケールAsmix(アスカ)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
大型液晶とLEDバックライトで文字が見やすいデジタルスケールです。電池もしくはUSB(MicroB)での電源供給が可能です。郵便料金表シールで事前に料金の確認ができます。風袋引き機能・スタンド機能付きです。オートパワーオフあります。郵便料金表シール付属しています。最大3kgまで測れるデジタルスケール。
用途郵便料金を簡単に確認できるスケールとして。トラスコ品番248-5308材質ABS幅(mm)120寸法(mm)載皿:120×120高さ(mm)37奥行(mm)180電源(V)単4乾電池×3本(付属)最小表示(g)1本体寸法(mm)W120×D180×H37最小表示(kg)0.001最小目盛(g)1秤量(kg)3
デジタルスケール(郵便料金表示タイプ) Asmix(アスカ)デジタルスケール(郵便料金表示タイプ)Asmix(アスカ)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
国内用の郵便料金をスピーディーに表示します。
付属品ACアダプタートラスコ品番795-5111材質ABS樹脂、スチール幅(mm)193寸法(mm)載皿:171×155高さ(mm)54奥行(mm)245間口(mm)193電源(V)AC100または単4乾電池×4本(別売)最小表示(g)1目盛表記:1g本体寸法(mm)W193×D245×H54最小表示(kg)0.001最小目盛(g)1秤量(kg)3
レタースケール Asmix(アスカ)レタースケールAsmix(アスカ)
2,998税込3,298
1台
13日以内出荷
アナログ最大計量500gまで計れます。目盛りは2.5gです。郵便物を載せるだけ、料金表で一目でわかるレタースケールです。
トラスコ品番138-8332材質ABS樹脂寸法(mm)載皿:×高さ(mm)160奥行(mm)102外形寸法(mm)奥行:160、間口:140、高さ:102

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品