測定用品 :「放射線測定」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコウ電子環境モニタ
RoHS
微少粒子状物質(PM2.5)、放射線量を簡単測定! 1ヶ月分の測定値を本体に記録し、PCへ転送。 PM2.5、放射線量が設定値を超えると警報音でお知らせ。 電源ボタンを押すだけの簡単操作で、短時間にPM2.5、放射線量、気圧、温度、湿度、不快指数が測定できます。 1ヶ月分(約45000点)の測定値を本体に記録し、付属のUSBケーブルでPCへのデータ転送が可能です。
用途PM2.5、放射線量測定 仕様【不快指数】55~99 測定範囲PM2.5:0~999μg/m2、空間線量:0.01~19.9μSv/h 温度範囲(℃)-10~50 測定精度PM2.5: ±20%(基準器に対して)(0~45℃、25~500μg/m2)、空間線量:±20%(Cs137基準値に対して) 測定方法PM2.5:光錯乱方式、空間線量:Cs(I TI)シンチレータ+フォトダイオード 測定対象空間線量:γ(ガンマ)線 データ出力USB 気圧(hPa)500~1100 メモリー容量約45000点(毎分平均値を1ヶ月分記録可能) RoHS指令(10物質対応)対応 湿度範囲(%)0~99
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります