木材水分計 AQ-10サンコウ電子3日以内出荷
超小型、プローブ一体型の水分計製材、乾燥材、建築材、各種建材ボードの水分管理に最適です。
測定範囲(%)6.5~100質量(g)約100電源単4乾電池(1.5V)×2本測定方式電気式測定精度-(自動温度補正)表示方式LCDデジタル、ホ-ルド機能付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×34モード切替木材水分%、MCモ-ドアズワン品番1-4441-01RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.5、1、2、5、10、20
建築水分計 AQ-30サンコウ電子8日以内出荷
超小型、プローブ一体型の水分計、6つの測定レンジを標準装備。木材、紙、モルタル、プラスター等。
測定範囲(%)木材:6.5~100、紙:6.5~30、モルタル:2~11質量(g)約100電源単4乾電池(1.5V)×2本測定方式電気式測定精度-(自動温度補正)表示方式LCDデジタル、ホ-ルド機能付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×34モード切替水分%(木材、紙、モルタル)、MCモ-ドRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.5、1、2、5、10、20
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
高精度直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥53,878~¥48,980~